衛生材料特集

ガーゼや消毒液など、衛生用品を取り揃えました!

キレイキレイ うがい薬 各種 指定医薬部外品

キレイキレイ うがい薬 各種 指定医薬部外品 LION(ライオン) キレイキレイ うがい薬 各種 指定医薬部外品 LION(ライオン) キレイキレイ うがい薬 各種 指定医薬部外品 LION(ライオン) キレイキレイ うがい薬 各種 指定医薬部外品 LION(ライオン)
(4件のレビュー)

口・のどをしっかり殺菌・消毒
のどのバリア機能(線毛運動)を保ちながら殺菌・消毒できるうがい薬。
苦味の少ないフルーツミント香味。
フルーティーなフレーバーで、刺激が少ないので小さな子供にも使いやすいです。毎日の習慣にするのに面倒の無いポンプ式です。クリアカラーのかわいいボトルなので、洗面所に出しておくのに最適です。
●殺菌成分CPC(セチルピリジニウム塩化物水和物)が口・のどをしっかり殺菌・消毒。
●のどのバリア機能(線毛運動)を保ちながら殺菌・消毒でき、のどをすこやかに保ちます。
●好みで選べる『フルーツミント ピーチ味』と『フルーツミント アップル味』の香味を品揃え。
苦味が少ないので、お子様も嫌がらずにうがいができます。
●ワンプッシュで1回分の使用量(約1ml)が出る、使いやすいボトルです。
●洗面台を汚しにくい、透明なうがい薬です。

シリーズキレイキレイ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×154×60 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 内容量1本(200mL)
注意
※相談すること
次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)次の症状のある人。口内のひどいただれ。
次の場合は、直ちに使用を中止し、本品を持って医師又は薬剤師に相談すること。
(1)使用後、口に刺激感の症状があらわれた場合。
(2)5~6日間使用しても、症状がよくならない場合。
保管及び取扱い上の注意
※直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
※小児の手の届かない所に保管してください。
※他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
※使用期限を過ぎた商品は、使用しないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88138653 - ピーチ味
オープン
979
1,077 (税込)
当日出荷
88138662 - アップル味
オープン
979
1,077 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88138653
2021-06-23
用途:
毎日のうがいに
医療・福祉・介護関連業

ミントが強すぎず、子供もうがいしやすい味です。また甘すぎないため大人の方にも好評です。もう少し価格が安ければ言うことありませんが

2人が参考にしています
対象商品:
88138653
2019-02-23
用途:
殺菌消毒

一回に出てくる量が決まっているので、使い過ぎが無いので良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
88138653
2015-04-13
用途:
毎朝起きた時に口内洗浄用として使用しています。

薬なので、最初は苦味を感じましたが、フルーツミントの香りにも慣れてきて、口内が爽快になり気分も良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
88138662
2017-11-24
用途:
PCメンテナンス作業終了時等

ピーチ味よりアップル味の方が味がキツクなくよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。