パワーガスプロレギュラータイプ

パワーガスプロレギュラータイプ 新富士バーナー パワーガスプロレギュラータイプ 新富士バーナー
(66件のレビュー)

プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。

用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 対応逆さ使用可 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
質量(g)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09431886 RZ-8501 1パック(3本) 376-9429 1050 200(1本当り) 66×208(1本当り)
1,860
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
09431877 RZ-850 1本 355-8771 350 200 66×208
620
519
571 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09431877
2026-06-07
用途:
材木の焼き、魚の炙り
その他業種

ガスがとても長持ちするので、安心して長時間の作業ができます。火力もカセットコンロのものとは段違い。材木の防腐のために焼きを入れてますが、時短になります。

2025-10-14
用途:
家庭菜園の草刈り処理.
個人のお客様

家庭菜園の草刈り後の後処理にパワーガス使用.助かります。

対象商品:
09431886
2025-07-25
用途:
料理
穏食酒家うおつぼ 様 (飲食業)

最高!火力が強いので料理が早く進むし、表面だけ炙るには最高です。

2025-07-02
用途:
色々
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

色々な着火が必要な場面で活躍しています。性能的には可もなく不可もなく・・・・。

2025-06-08
用途:
自動車数理
運輸・通信業

さびて緩まないネジを熱して外しました。火力が強く大変使いやすいです。

2025-01-27
用途:
作業以外にも作業以外にも

トーチがねじ込み式なので、ガス漏れがないのが、よろしい。電子ライターの着火はいつもはいいのだが、何かの条件が揃うと、なかなか着火しない時がある(原因は探れていない)
 もっぱら金属加工(パイプ曲げ、バイクのアルミレバーの修正)に使っているが、たまに冷蔵ピザの仕上げに使っている。
電子レンジだと、焼き目が付かないし、仕上がりがイマイチだが、市販の冷蔵ピザにとろけるチーズとハムなどを更にトッピングして、電子レンジで温めたあと、このバーナーでしっかりあぶると、焼き目も付いて、オーブンで焼くより手間がかからない。

対象商品:
09431877
2025-02-06
用途:
ハーブや刺身を炙る時
シグネチャーディー 様 (飲食業)

火力が強くて、短時間で炙れます。とても重宝していて必要な時にまた注文したいです。商品もかなり早く届き助かりました。

2025-02-10
用途:
焼目や焼き色を付けるため
株式会社辰巳 様 (製造業)

単価もやすく、使い勝手がとても良いので毎回しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
ケース売りは何個入りとなりますか?
回答:
ばら売りの商品となり、ご注文数に応じて箱に詰めて出荷させて頂いております。
対象商品:
09431886
2011-10-31