ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付

ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン
(8件のレビュー)

ネジ込み式のキャスターです。
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。

材質(車輪)ゴム一体車輪 種別一般キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ 六角対辺(mm)19 ストッパーシングルストッパー 適合スパナB キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09239011 SEL-65RL S-1 65 35 M12×1.75 25 84
オープン
589
648 (税込)
当日出荷
09239027 SEL-75RL S-1 75 40 M12×1.75 25 96
オープン
619
681 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09239027
2021-03-21
用途:
屋内運搬ケースのキャスターとして
製造業

重い物を乗せても動きが良く重宝しています。
作りも頑丈で2年近く使ってますが壊れません。

対象商品:
09239027
2019-08-21
用途:
発電機の移動用車輪

耐荷重に余裕を持たせ、外径を大きくしたので、使用感は全く問題無く
全輪ストッパー付きにしたので、利便性が大幅向上。価格も最安で良い事
尽くめです。

対象商品:
09239027
2018-11-01
用途:
製缶

リーピートしてます。安価で安心して使用出来るので満足してます。

対象商品:
09239011
2018-06-21
用途:
工業用ミシンキャスターとして

以前からハンマーキャスターを使用していましたが、価格が安いので、発注しました。ミシン1台に4個使用しますので、価格差は大きいです
耐久性は不明につき、半年ほど経過して報告します
ちなみに、ミシン重量 約60kgです

対象商品:
34925922
2018-07-20
用途:
防球ネットのキャスター
建設業・工事業

キャスターは気に入りましたが
到着まで時間がかかり過ぎかなと思います

対象商品:
09239011
2018-01-25
用途:
作業台
建設業・工事業

値段もリーズナブルで使い勝手も良くとてもいい商品でした。

対象商品:
09239027
2016-08-11
用途:
作業台
その他業種

良い@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

対象商品:
09239011
2008-08-25
用途:
作業台のキャスターとして

ホームセンターコメリで、448円(税込み)で15%くらい割高です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見をありがとうございます。今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。