防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

カセットガスインバーター発電機

カセットガスインバーター発電機 ティーエム カセットガスインバーター発電機 ティーエム
(1件のレビュー)

災害時のライフラインにもなる携帯電話やライト..... 電源がなくては使えません。一般家庭の非常時の備えに発電機を加えるだけで被災時の生活が大きく変わります。
燃料の保管が難しいガソリンタイプと比べガスタイプはとても簡単!使用時も燃料の給油を行う手間がなくボンベを差し込むだけ。運搬も簡単に行えお手軽に発電機を使用できます。
一般家庭の電力をまかなえるパワー
LED 表示でお知らせ:オイル不足や過負荷時はLED ランプが点灯するので安心。
エンジンオイル検知器内蔵:焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。

用途非常時の備えに 付属品プラグレンチ、ドライバー、直流バッテリー充電用コード、オイルドレンパイプ、オイルジョッキ 質量(kg)12 周波数(Hz)50/60 切替式 排気量(mL)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×235×400 使用燃料液化ブタン 騒音値(dB)68 連続使用時間(時間)1~2 エンジン形式空冷4サイクルガスエンジン 始動方式リコイルスターター 出力仕様交流2口、USB2口、アクセサリーソケット1口 ガス容量(g)ボンベ2缶 点火プラグNGK CR7HSA 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63332238 GEN-1000
オープン
79,980
87,978 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-12-22
用途:
非常用
宗教法人玄忠寺 様 (サービス業)

カセットボンベ2缶での発電量を考慮した際、コスパ的にこの製品に決めました。形もほぼ四角形で収納もしやすく重量的にも女性でも運べる範囲です(精密機械なので、なるべく手持ちで運ばれる事を推奨します ガタガタ道を台車に載せて運ぼうとしたのを制止しました)やはり若干音は気になりますがガソリンのものに比べると静かです。コスパはガソリンのものの方がイイです。燃料の長期保存が可能な事、手軽さ等が決めてでした。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。