防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

Jackery ポータブル電源 1000Plus (リン酸鉄モデル)

Jackery ポータブル電源 1000Plus  (リン酸鉄モデル) Jackery(ジャクリ) Jackery ポータブル電源 1000Plus  (リン酸鉄モデル) Jackery(ジャクリ) Jackery ポータブル電源 1000Plus  (リン酸鉄モデル) Jackery(ジャクリ) Jackery ポータブル電源 1000Plus  (リン酸鉄モデル) Jackery(ジャクリ) Jackery ポータブル電源 1000Plus  (リン酸鉄モデル) Jackery(ジャクリ) Jackery ポータブル電源 1000Plus  (リン酸鉄モデル) Jackery(ジャクリ) Jackery ポータブル電源 1000Plus  (リン酸鉄モデル) Jackery(ジャクリ) Jackery ポータブル電源 1000Plus  (リン酸鉄モデル) Jackery(ジャクリ)
(1件のレビュー)

Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデル。
放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。
1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。
定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。
高速AC充電、100分間で満充電、急速ソーラー充電、2時間で満充電。
アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。

出力
AC:3×100V~50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W(瞬間最大4000W)
USB-A:2×5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート合計最大18W
USB-C:2×5V=3A、9V=2A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W
シガーソケット:12V=10A、最大10A
セット内容本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書 寸法(mm)約356×260×283 質量(kg)約14.5 温度(℃)充電:0~45 入力AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15A バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)30.4 バッテリー電圧(V)41.6 DC ポートDC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68A バッテリー容量(Wh)1264.64 入力ポートDC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800W 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43166560 JE-1000C
オープン
152,727
168,000 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
43166560
2023-10-25
用途:
保護継電器試験
一般財団法人九州電気保安協会 様 (サービス業)

本体とはケースは別売りのため、ケース付きで販売してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。