防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

ポータブル電源 DPS1000

ポータブル電源 DPS1000 京セラインダストリアルツールズ ポータブル電源 DPS1000 京セラインダストリアルツールズ ポータブル電源 DPS1000 京セラインダストリアルツールズ ポータブル電源 DPS1000 京セラインダストリアルツールズ ポータブル電源 DPS1000 京セラインダストリアルツールズ ポータブル電源 DPS1000 京セラインダストリアルツールズ ポータブル電源 DPS1000 京セラインダストリアルツールズ ポータブル電源 DPS1000 京セラインダストリアルツールズ

用途プロの現場から車中泊やキャンプ、防災用など電源のない場所での電気機器の使用に 付属品ACアダプター(ADA4840)、シガーソケット充電ケーブル、収納ボーチ 寸法(mm)340×236×215H 質量(kg)10.5 出力ACアダプター 48V/4A/192W(×2) 最大384W、シガーソケット 12V 最大100W、,ソーラーパネル 18V-25V 最大20A 定格出力(W)1000 入力AC 単相・交流100V 50/60Hz(×2)、DC(USB typeA) 5V DC・2.1A (×2)、DC(USB typeA急速)5V DC・2.5A 9V/12V DC・2A(×2)、DC(USB typeC)5V/9V/12V/15V DC・3A 20V DC・3.25A (×2)、DC(シガーソケット)12V DC・8A、DC(DC5525)12V DC・5A(×2)、ワイヤレス充電 15W バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)1.019 充電時間(時間)ACアダプター:6、シガーソケット:11~12、ソーラーパネル:11~12 バッテリー容量(Wh)1019 内容量1台
取扱説明書: (1.7MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45303836 DPS1000
240,000
169,800
186,780 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。