防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

ソーラー延長ケーブル

ソーラー延長ケーブル RENOGY JAPAN ソーラー延長ケーブル RENOGY JAPAN ソーラー延長ケーブル RENOGY JAPAN ソーラー延長ケーブル RENOGY JAPAN ソーラー延長ケーブル RENOGY JAPAN ソーラー延長ケーブル RENOGY JAPAN

Renogyソーラー延長ケーブルは、チャージコントローラーとパネルを接続するために作られた2本のワイヤーのセットです。取り付けはとても簡単で、MC4コネクタの一端をパネルに接続、裸線をチャージコントローラーに接続します。この延長ケーブルは、幅広い範囲のサイズを提供しているため、屋根や、グランドレベルのようなオフグリッドソーラーを取り付けるためには不可欠な一品です。こちらのケーブルは耐候性があり、極端な暑さや寒さに耐えることができます。

用途
片側に丈夫なプラスチック製MC4コネクター付き。
壊れにくい丈夫なコネクション。
防水、絶縁ワイヤー。
裸端子をチャージコントローラーに接続。
オフグリッド太陽光発電システムの構築に必要。
長さ(m)6.09 定格電圧(V)600/1000 許容電流(A)44 温度(℃)-40~+85 保護等級IP65 AWG12(3.5SQ) 絶縁体厚さ(mm)(最小壁)0.78 シース厚(mm)【最小壁】0.97 断面積(mm2)【通常導体】4 導体径(mm)3.02±0.08 RoHS指令(10物質対応)対応 安全機能Class II 導線数【ワイヤ】56 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52562145 RNG-AK-20FT-12-G1-JP
3,535
3,198
3,518 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 700 / 税込 770
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,000 / 税込 1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。