防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

Jackery ポータブル電源 600Plus ソーラーパネル1枚セット

Jackery ポータブル電源 600Plus ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ) Jackery ポータブル電源 600Plus ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ) Jackery ポータブル電源 600Plus ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ) Jackery ポータブル電源 600Plus ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ) Jackery ポータブル電源 600Plus ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ) Jackery ポータブル電源 600Plus ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ)

リン酸鉄採用のJackeryポータブル電源600Plusと折り畳み可能な100Wのミニソーラーパネルのセット。

仕様●AC100Wコンセント:2口(純正弦波) 50/60Hz●DC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAX●USB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口●シガーソケット出力:1口●瞬間最大出力:1600W セット内容AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書 寸法(mm)(ポータブル電源本体)300×219×197、(ソーラーパネル展開時)約1675×420×22、(ソーラーパネル収納時)約425×422×55 質量(kg)(ポータブル電源本体)約7.3、(ソーラーパネル)約3.2 温度範囲(℃)(ポータブル電源本体)ー10~45、(ソーラーパネル)ー20~65 定格出力(W)800 充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池) 充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネル RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)632.3 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64698779 JSG-0610A
オープン
106,182
116,800 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。