防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

両面ソーラーパネルGen2

両面ソーラーパネルGen2 EcoFlow(エコフロー) 両面ソーラーパネルGen2 EcoFlow(エコフロー) 両面ソーラーパネルGen2 EcoFlow(エコフロー) 両面ソーラーパネルGen2 EcoFlow(エコフロー) 両面ソーラーパネルGen2 EcoFlow(エコフロー) 両面ソーラーパネルGen2 EcoFlow(エコフロー) 両面ソーラーパネルGen2 EcoFlow(エコフロー) 両面ソーラーパネルGen2 EcoFlow(エコフロー)

両面発電パネルで、エネルギー収量が最大25%も増加
最大変換効率25%
30~60°の角度調整が可能
最適な設置角度が分かるガイド機能一体型デザイン
軽量・コンパクトで持ち運びに便利
IP68防水・防塵規格に準拠し水やホコリに強い

保証期間12カ月 防塵防水性能IP68 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
定格出力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65164218 EFSOLAR160W-BIFICIAL 収納ケース、EcoFlow 160W両面ソーラーパネルGen2、ソーラー-XT60i 充電ケーブル(2.5m)、クイックスタートが緯度、安全上のご注意、保証書 約5.1 正面:160(±5W)、背面:125(±5W) 160 セルタイプ:TOPCon単結晶シリコン、コネクタータイプ:太陽光発電コネクター(MC4 コネクターに適合)
43,000
29,980
32,978 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。