防災用品特集
日ごろからの備えが大事!アルカリ乾電池 単1形
(21件のレビュー)使用推奨期限10年の長期保存が可能。
液漏れ防止製法採用。
負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単1形
電圧(V)1.5
使用推奨期限10年
注意
※使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件:温度/20℃±2℃、相対湿度/55%±20%
電池 の新着商品
商品レビュー
2024-12-10
- 用途:
- 秤の電源
電子秤の指名電池。他のも使えそうですけど小心なんで指示通りのもの購入。もちろん問題無く使用できる。
2025-06-02
- 用途:
- 電池の交換
製造業
安定した信頼性:いつも使わせていただいております。
- 対象商品:
- 69359124
2024-05-16
- 用途:
- NC旋盤に
製造業
NC旋盤のメモリー保持用に長年使用しています。
重要な電源のため、お値段は高めでも一流メーカー製のものは安心感があります。
この電池で一度もトラブルは発生していません。
- 対象商品:
- 69359124
2021-07-29
- 用途:
- 非常用ライトに使用
その他業種
単1乾電池10ケ入り、今回は4ケ使用しました。
使い心地は、他社も同じです。パナソニック、長持ちする様な気がする。
この乾電池は使用期限が04-2031約10年使える乾電池です。
非常用ライトも明るく光、安心です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07