防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

電池チェッカー デジタル表示タイプ

電池チェッカー デジタル表示タイプ モノタロウ 電池チェッカー デジタル表示タイプ モノタロウ 電池チェッカー デジタル表示タイプ モノタロウ 電池チェッカー デジタル表示タイプ モノタロウ 電池チェッカー デジタル表示タイプ モノタロウ 電池チェッカー デジタル表示タイプ モノタロウ
(50件のレビュー)

残量がデジタル表示で見やすい。
色々な電池の残量がひとめでわかります。

材質ABS樹脂 寸法(mm)80×35×18 質量(g)39 使用電池単4形乾電池×1個 電池寿命約1時間(連続測定時) 測定可能電池単1・2・3・4・5形乾電池、9V積層乾電池、定格1.5Vボタン形電池(形状によっては対応できません) 内容量1個
取扱説明書: (1.0MB)
注意
※簡易測定器ですので正確な数値を測る商品ではありません。
※電池は表示に従い、(+)(-)の向きを正しくセットしてください。
※チェックの終わった電池はすぐ取り外してください。
※空気電池・二次(充電式)電池には使用できません。
※電池は別売りです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75074711 MBT20
869
956 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途:
工具用乾電池の残量確認用

これまで指針タイプ、デジタルタイプをしようしてきましたが視覚的な判断がどれもイマイチでモヤっとしていました。
これはバーゲージがわかりやすく、良否の判定もしやすいと思います。
唯一、+-極が触れるところが敏感のようなので、使用する時は2~3回チェックするとよいです。

2025-11-21
用途:
乾電池の電圧チェック
サービス業

内臓電池が単4なのがありがたいです。表示もわかりやすくて良い。

対象商品:
75074711
2023-07-13
用途:
音響用品などの電池切り替え時
サービス業

手軽に残量チェックができて、無駄な電池が減りそうです。
デジタルだから、残量がわかりやすいです。

対象商品:
75074711
2022-11-27
用途:
乾電池のストックの残量チェック
その他業種

以前のものと違いコンパクトなので電池のストックボックスの中にしまっておけます。使ってみるとよく考えてあり簡単に使用できます。

対象商品:
75074711
2022-09-07
用途:
乾電池の残量確認
医療・福祉・介護関連業

ボタン電池以外は乾電池全般にチェック可能 残量がデジタル表示されるので確認しやすくカッコイイ!

対象商品:
75074711
2023-11-06
用途:
電池の残量確認

本体に電池が必要だったんですね。
他社の物は、必要なかったような気がします。

対象商品:
75074711
2020-06-03
用途:
確認作業
教育・研究機関

とても軽く、説明も簡単で使いやすく満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
75074711
2020-10-14
用途:
電池の残量調査
製造業

モノタロウブランドで安かったので、正直どうかなと思っていましたが、買ってよかったと思います。電動表示で分かりやすい。
ただ、電池の幅に合わせて広げたり縮めたりするところが、安っぽいです。きちんと使えればいいかなと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07