防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

超抗菌 純銅ツール

超抗菌 純銅ツール YAZAWA 超抗菌 純銅ツール YAZAWA 超抗菌 純銅ツール YAZAWA 超抗菌 純銅ツール YAZAWA 超抗菌 純銅ツール YAZAWA

純銅ツールは超抗菌機能が認められたCU STAR認定商品です。(日本銅センター)
純銅99.9%で製造しています。
エレベーターのボタン、ドアノブ、電車のつり革、手すりなどに触れることなく使用できます。
エレベーターのボタンを押すことやドアを開けたり電車のつり革に使うことで接触を減らし感染予防に期待できます。
使用することで自分や他の人とできるだけ接触を減らすことができます。
指にやさしいロールガード付。銅特有の経年劣化をお楽しみいただけます。
・銅の効果について
天然の抗ウイルスおよび抗菌機能を持っています。
銅の中でも純銅C1100(Cu99.9%)を使用しているので高い抗ウィルス機能および抗菌機能を期待できます。
あくまでも2次感染を防ぐための補完的役割です。

用途直接触れたくない、エレベーターのボタン、ドアノブ、電車のつり革、手すりなどに 材質(本体)銅99.9%、(ロール)95% サイズ(mm)本体:82×42×3、ロール部分:幅22×径8 アズワン品番64-6314-21 内容量1個
注意
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※すべてのドアで使用できるわけではございません。
※製品の性質上、実用製品のため、打痕や傷がある場合がございますが、使用に差し支えはありませんのでご了承ください。
※使用の際、対象物の傷や故障に関しましては、メーカーは一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55320248 -
1,300
1,298
1,428 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。