防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

煙式 火災報知機

煙式 火災報知機 ニッタン(NITTAN) 煙式 火災報知機 ニッタン(NITTAN) 煙式 火災報知機 ニッタン(NITTAN) 煙式 火災報知機 ニッタン(NITTAN) 煙式 火災報知機 ニッタン(NITTAN) 煙式 火災報知機 ニッタン(NITTAN) 煙式 火災報知機 ニッタン(NITTAN) 煙式 火災報知機 ニッタン(NITTAN)
(1件のレビュー)

火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。
寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。

用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。 仕様電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付 質量(kg)0.12 ホワイト 電源電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA 感度光電式2種 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41 感知方式煙式 音量(dB)1mにて70以上 内容量1個
注意
※この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62787568 KRG-1D-X
オープン
3,598
3,958 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62787568
2022-02-28
用途:
火災予防
農・林・水産業

一般家庭では、火災予防上「煙式火災報知機」の主要部屋での設置が大切かと思います。 約25年前、ストーブの不完全燃焼を「煙式火災報知機」が感知し、大事に至らなかった経験から、以降火気使用室には、全て煙式または熱感知報知器を設置しています。     一寸の油断から火災発生に至ることから、当該機器の設置を広くお勧めしたいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。