防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

防雨ポッキン延長コード

防雨ポッキン延長コード 日動工業 防雨ポッキン延長コード 日動工業 防雨ポッキン延長コード 日動工業 防雨ポッキン延長コード 日動工業 防雨ポッキン延長コード 日動工業 防雨ポッキン延長コード 日動工業 防雨ポッキン延長コード 日動工業 防雨ポッキン延長コード 日動工業
(5件のレビュー)

ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。

用途軽作業に。 コンセント形状接地2P 15A 125V 特性防雨 ブラック 電線仕様-種別SVCT 使用場所屋外 コンセント個数1 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 プラグ形状ポッキンプラグ 内容量1本
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電線長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39471336 PSW10E 10
12,100
8,990
9,889 (税込)
当日出荷
39471451 PSW20E 20
23,400
18,980
20,878 (税込)
当日出荷
39471467 PSW30E 30
31,800
23,980
26,378 (税込)
当日出荷
39471476 PSW5E 5
11,000
7,898
8,688 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39471336
2020-03-12
用途:
建物外部作業時、使用(雨天時)
有限会社和歌山住宅サービス 様

コード内部の線が太いので電圧が安定するように思う。

対象商品:
39471451
2019-08-02
用途:
屋外のイベント用配線
株式会社岐阜髙島屋 様 (卸売・小売業)

悪天候・悪環境の状況下において、当該製品は非常に強固に出来ており、最高のお買い物が出来たと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
39471451
2019-06-18
用途:
鉄骨のボルト締めつけ
建設業・工事業

断線の可能性が少なそうで良かったです。
特にプラグがしっかりしていて最高ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
39471451
2018-10-16
用途:
屋外測定装置の電源確保
製造業

ポッキン仕様なため、どんなコンセントにもフィットすることと、防滴仕様なので屋外の電源確保に非常に便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
39471476
2014-05-31
用途:
工事現場
株式会社クボタ 様 (建設業・工事業)

・5m、10m単位でなく1m単位であると使用しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22