非課税品・電子血圧計も取扱中

車いすなどの非課税商品・電子血圧計などの管理医療機器を大幅取扱い中 ぜひご覧ください♪

ティルト&リクライニング車椅子

ティルト&リクライニング車椅子 ミキ

背もたれと座面は連動して倒れ、背もたれは脚部と独立して可動します。
肘掛けはワンタッチ後方跳ね上げ式でベッド等への移乗がスムーズです。
脚部の開閉・着脱ができ、ベッド・椅子等により近づけることが可能です。

走行タイプ介助 機能ティルト、リクライニング、背折、跳ね上げアーム、スイングアウト 材質(本体)アルミニウム 仕様足踏みブレーキ付き 種別介助式 質量(kg)23.9 車輪径(Φmm)16インチ 高さ(mm)(肘掛け)435 種類ティルト・リクライニング式 角度(°)(座面)0~25、(リクライニング)90~120 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×1080×1130~1300 キャスター径(Φmm)6インチ 座面高さ(mm)435 タイヤタイプエアー アズワン品番8-2115-02 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68971272 TRC-2
218,000
159,800
非課税商品
159,800 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23