- 走行タイプ
- 介助
- 機能
- ティルト、リクライニング、背折、跳ね上げアーム、スイングアウト
- 材質(本体)
- アルミニウム
- 仕様
- 足踏みブレーキ付き
- 種別
- 介助式
- 質量(kg)
- 23.9
- 車輪径(Φmm)
- 16インチ
- 高さ(mm)
- (肘掛け)435
- 種類
- ティルト・リクライニング式
- 角度(°)
- (座面)0~25、(リクライニング)90~120
- 耐荷重(kg)
- 100
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 620×1080×1130~1300
- キャスター径(Φmm)
- 6インチ
- 座面高さ(mm)
- 435
- タイヤタイプ
- エアー
- アズワン品番
- 8-2115-02
- 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 400×400