非課税品・電子血圧計も取扱中

車いすなどの非課税商品・電子血圧計などの管理医療機器を大幅取扱い中 ぜひご覧ください♪

デジタル血圧計(スワンミニ)

デジタル血圧計(スワンミニ) A&D

看護業務に最適。携帯に便利な手のひらサイズ。上腕式で超軽量。
経済的な超低消費電力。血圧値の信頼性を高める不規則脈(IHB)検知。
安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製のゴム球で送気も楽に。

用途最高血圧・最低血圧、脈拍数を測定して表示します。 付属品アダルトカフ、単3形乾電池(モニタ用)、収納ケース、 取扱説明書、添付文書 測定範囲圧力:0~280mmHg、脈拍:40~180拍/分 質量(g)約73(乾電池含まず) 測定方式オシロメトリック法 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×31×51 使用電池単3形アルカリ乾電池 1本 排気方式排気スイッチによる手動急速排気方式 加圧方式ゴム球による手動加圧方式 減圧方式定降圧自動排気弁方式 電池寿命約6000回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AHBZX00017000 適合腕周(cm)22~32 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高 内容量1台
注意
※体調不良をおこすおそれがありますので手首に重度の血行障害のある人は必ず医師と相談のうえ使用してください
※傷など未治癒の手首にカフを巻かないでください
※怪我や事故をおこすおそれがありますので点滴や輸血を行っている手首にカフを巻かないでください
※電池が完全に消耗すると、電池不足マークは表示されません
※直射日光が長時間当たる場所では使用しないでください
※ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気のない場所でご使用ください
※傾斜、振動、衝撃などのない場所でご使用ください
※他の医療用具や器具と接続しないでください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19783104 UA-704CR
11,000
9,998
10,998 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。