非課税品・電子血圧計も取扱中

車いすなどの非課税商品・電子血圧計などの管理医療機器を大幅取扱い中 ぜひご覧ください♪

水銀レス血圧計(スワンハート)標準型

水銀レス血圧計(スワンハート)標準型 A&D 水銀レス血圧計(スワンハート)標準型 A&D 水銀レス血圧計(スワンハート)標準型 A&D

脱・水銀。環境にやさしい新・血圧計。水銀を使用していない電子式。
水銀づまりの心配なし。取り扱いが簡単。180°に開くので、電池交換も簡単。
メンテナンスが不用。環境にやさしく廃棄に困らない。
安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製の送気球で加圧も楽に。
感染防止のため、消毒液による拭き取りが可能。見やすく、使いやすい表示部の傾き切替。

用途本機は、聴診法により血圧を測定することができます。また、血圧測定中に脈拍を測定します。 付属品カフ、モニタ用単3形乾電池2本、添付文書、取扱説明書、シリコン送気球 測定範囲【血圧】数値表示圧力:0~300mmHg、バー表示圧力:20~280mmHg、【脈拍】40~180回/分 質量(g)約520(乾電池含まず) 測定方式血圧:聴診法、脈拍:オシロメトリック法 測定精度圧力:±3mmHg、脈拍:読み取り数値±5% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×324×67 使用電池単3形アルカリ乾電池 2本 加圧方式送気球による手動加圧 電池寿命約2,000回(電池寿命は使用条件により変わります) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00004000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高 内容量1台
注意
※体調不良をおこすおそれがありますので手首に重度の血行障害のある人は必ず医師と相談のうえ使用してください
※傷など未治癒の手首にカフを巻かないでください
※怪我や事故をおこすおそれがありますので点滴や輸血を行っている手首にカフを巻かないでください
※電池が完全に消耗すると、電池不足マークは表示されません
※直射日光が長時間当たる場所では使用しないでください
※ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気のない場所でご使用ください
※傾斜、振動、衝撃などのない場所でご使用ください
※他の医療用具や器具と接続しないでください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19783138 UM-102
15,000
13,980
15,378 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。