学童・教育用品特集

学校・幼児施設の方必見 定番商品から運動会・イベント用品などのおすすめ商品をご紹介 楽器の取り扱いもあります


メガホン ハンディ

メガホン ハンディ モノタロウ メガホン ハンディ モノタロウ メガホン ハンディ モノタロウ
(51件のレビュー)

※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。
※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。
※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。
※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。

用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。 種類ハンドタイプ 付属品ストラップ(長さ約270~380mm) 材質ABS 長さ(mm)(把手)約110 質量(g)約450(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D)(mm)140×220 最大出力(W)10 機能マイク、サイレン(外国パトカー音) 使用電池単2形アルカリ乾電池×4本(別売) 有効距離(m)約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。) 内容量1台
取扱説明書:
注意
※音量に関しては、周囲の環境に注意してご使用ください。
※人や動物など、耳元で絶対に使用しないでください。鼓膜損傷のおそれがあります。
※防水、防滴機能は完備しておりませんので、水気のある場所で使用しないでください。
※高温になる場所では使用しないでください。変形するおそれがあります。
※落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
※ストラップを首にぶらさげたり、使用する際にストラップを持って振り回したりしないでください。首が締まったり、人にけがをさせるおそれがあります。
※キャッシュカードなど、磁気を帯びているものに近づけないでください。製品に影響を及ぼすことがあります。
※本製品を分解したり、改造しないでください。故障やケガの原因となります。
※水のかかる場所や湿気の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
※電池の液漏れを防ぐために、以下を必ずお守りください。
●電池の仕様指示に従って正しくご使用ください。
●電池の+/-を本製品に正しく入れてください。
●ご使用後、必ず電源スイッチを「切」にしてください。
●電池の液漏れを定期的に点検してください。
●使い切った電池は、すぐに本体から取り出してください。
●長い期間で使用しない場合は、電池を本体から取り出して保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05549547 -
1,798
1,978 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-11-22
用途:
熊よけに。
その他業種

私は家庭菜園をやっていますが熊,シカ、アライグマなどの作物を荒らされたりその予防のために使っています。

2025-08-27
用途:
雑踏警備
ナビ・スタッフ株式会社 様 (その他業種)

雑踏警備で使用させていただいております。
雑踏警備であるため、広範囲の人に対して呼びかけるのではなく、警備員の近くに密集している人に対して呼びかけるため、近距離の人に連絡するのに適正な音量で使用できとても効果的です。

対象商品:
05549547
2026-01-30
用途:
クマよけ
サービス業

冬眠しないクマ出没があるようなのでクマよけサイレンとして購入
作りはプアだけど価格相応で音量はそこそこあるので使えている

2025-10-22
用途:
山での植樹事業開催の際のあいさつ、説明
農・林・水産業

音が思ったよりも小さい。正面では聞こえるが、側面にいる人には聞こえないので、個人に向かって話すのには良いが、大勢に向かって話すのには適さない。

2025-10-15
用途:
工場見学者案内に使用。

既存のメガホンは重量があり使用していると腕が疲れたが軽量で使い易い。

2025-02-20
用途:
緊急時対応用

既存のメガホンを試したところ、電池を交換してもサイレンの音量もスピーカーの音量も小さく、使い物にならなかったのでこちらを購入しました。
モノタロウブランドでお手頃価格、音量も十分でした。サイズもちょうどよかった。

対象商品:
05549547
2025-02-27
用途:
海岸漂着ゴミの清掃でボランティア作業者への合図
サービス業

商品はリーズナブルでしたが、参加者の合図としては大満足でした

対象商品:
05549547
2024-09-02
用途:
現場での呼び出し
卸売・小売業

現場と事務所が離れている為、呼び出しに使用。
女性でも片手で持てる重さで使いやすいです。
現場内は常時騒音で声が聞こえにくいが、このメガホンなら離れていても聞こえるようです。
サイレンはけっこう大きめの音が出ます。
雨の日も外に出ずに用件を伝えられるのも良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。