清掃用品特集


業務用掃除機

業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ 業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ
(21件のレビュー)

こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。

集塵容量(L)7 吸込仕事率(W)360 コード長さ(m)8 仕様布フィルター 付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード ※保証書は付いていません。 トラスコ品番298-4148 質量(kg)6.8 材質(本体)ステンレス タイプスタンダードタイプ 消費電力(W)1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416 本体質量(kg)6.8 運転音(dB)62 標準質量(kg)7.8 適合フィルター布フィルター 内容量1台
注意
※セメント粉、合成樹脂粉、トナーなど固化するものや、金属粉、カーボン粉など導電性の微粉など、直径10μm以下の微粉じんを吸わせないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09512377 CV-95H2
40,300
29,980
32,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途:
館内清掃

今まで使用していたものに比べ、非常にパワフルで楽に掃除ができています。

2026-01-10
用途:
清掃時

吸引力は申し分ないです。毎日使用しますが、7~8年はもちます!

対象商品:
09512377
2024-06-04
用途:
車内清掃
サービス業

長年の悩みが解決されました。吸引力も素晴らしい。レビューをみて音の大きさを心配していましたが問題ありませんでした。配達されるまで早かったです。迅速な対応にも感謝です。

対象商品:
09512377
2024-04-22
用途:
毎日、フロアの清掃に使用します。
ファミリーマート西都三宅店 様 (卸売・小売業)

同じ掃除機を10年位使用していて、さすが日立のモーターだなって吸塵力に感心してたので
もた同じものを購入しました。従業員も軽いし、小回りもきくので 喜んでくれてます。

対象商品:
09512377
2024-02-01
用途:
塗装作業時
株式会社ステンドグラストムソーヤ 様 (運輸・通信業)

勤務の都合上、受け取りや必要事項の入力は帰宅後の夕方以降になることをご了承ください

対象商品:
09512377
2023-11-27
用途:
事務所清掃
製造業

吸引力が強いので、広い部屋も楽々きれいになります。

対象商品:
09512377
2023-09-08
用途:
園舎の掃除
碑文谷教会付属幼稚園 様 (教育・研究機関)

園舎は300㎡ほどあり、パワフルで作業がはかどります。

対象商品:
09512377
2022-05-09
用途:
ビジネスホテルの清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトなのに吸引力が良い。
音が少々大きい気がすますが業務用ではこれくらいは許容範囲かと。
コードがもう少し長いともっと使い勝手がいいかと感じます。
ただ、部屋の床・絨毯は本当にキレイになります。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。