清掃用品特集


JETペール缶クリーナー

JETペール缶クリーナー 三立機器 JETペール缶クリーナー 三立機器 JETペール缶クリーナー 三立機器
(1件のレビュー)

軽量・小型でハンドリングはいうことなし。
フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。
工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。

用途
工作機械の切削くずや切削油
オイルタンクのスラッジ処理
液体の移し替え
沈殿槽の汚泥などの吸引
鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃
プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引
機械周りの清掃(ベットの溝等)
ちょっと気軽に吸引したいときに
ホース長さ(m)2.5 ホース径(Φmm)38 電源コード(m)5 質量(kg)約9.2 タンク容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660 吸込仕事率(W)285 騒音値(dB)75 最大風量(m3/min)2.4 モーター出力(W)1000 最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O) 内容量1台
注意
※引火性、可燃性、揮発性、爆発性、高温度など危険物は吸引できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10761615 JE-250-3D型 100V (延長管・曲がり管・マスターノズル)樹脂製
(インテーク・スキメグチ)アルミ製
(スキージー)ゴム製
ホース固定バンド、ホース金具、吸引ホース(バンド付)、インテークチューブ、曲がり管、延長管×2本、マスターノズル、ブラシ×2本、スキージー×2本、スキメグチ 単相100
オープン
129,800
142,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10774005
2017-07-10
用途:
工業内清掃時

商品説明通りで良かったと思います。改善点は特にございません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。