清掃用品特集


Wet&Dryクリーナー

Wet&Dryクリーナー スイデン Wet&Dryクリーナー スイデン Wet&Dryクリーナー スイデン
(7件のレビュー)

リーズナブルでハイパワー!軽量・コンパクトで持ち運びに便利。
一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!
フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!
従来機種(SAV-134-II)に比べ、20.4%の軽量化に成功。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。
従来機種(SAV-134-II)に比べ10dBの低騒音化を達成。

電源(V)100 タンク容量(L)粉塵8/液体6.5 集塵容量(L)8 吸込仕事率(W)285 電源コード(m)8(アースクリップ付き) 質量(kg)7.0(本体のみ) 付属品Φ32ホース(長さ1.8m)、Φ32塩ビ直管パイプ(2本×1組)、Φ32フロアノズル、Φ32スキマノズル トラスコ品番342-8451 タイプ乾湿両用型 電流(A)11.5 消費電力(W)1100 定格消費電力(W)1100 本体質量(kg)7 風量(m3/min)2.6 ホース長さ(m)1.8 騒音値(dB)73 ホース径(Φmm)32 ホース口径(Φmm)32 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×485 電源周波数(Hz)50/60 運転音(dB)73 標準質量(kg)8.2 フィルター面積(m2)0.16 最大真空圧(kPa)23 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32602062 SAV-110R
オープン
29,980
32,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-12-01
用途:
工場の清掃
伊藤製麺所 様

10年前から使って、さすがにガタがきたので、リピ購入しました。
使い勝手、吸引力、良いと思います。但し、上下を留めるサイドのフックが弱いので、少し気を付ける必要はあります。

対象商品:
32602062
2021-06-01
用途:
布張りの椅子のクリーニングに役立つ!
その他業種

長年使用している布張りの椅子のシミや汚れを取るために購入。椅子の布地にタオルを当てて、その上から洗剤をつけてブラシで擦って汚れを浮かせ、スイデンクリーナで吸い取ったらシミがかなり取れました。水を吸い込める掃除機でなければできないことで、大変役立ちました。

対象商品:
32602062
2019-05-06
用途:
清掃時

昨年購入して通常清掃で使用していましたが、他部署での水漏れのため活用したため通常の清掃用にもう一台追加で購入致しました。
音がかなりうるさくて難点ですが、数年もつ耐久性があればいい商品だと思います。

2015-08-20
用途:
車内清掃
有限会社 新妻モーター 様

4年前にレビューした者です。
購入以来、営業日にはほぼ毎日使用していました。
多いときには、1日2時間ぐらい回していた日もあったと思います。
上下ユニットを留めるフックがスカスカな点が弱点ですが、それ以外はたいした不満もありませんでした。
1ヶ月ほど前からモーターより異音が出始め、2週間ほど前に動作を停止しました。
4年間ご苦労様でした。よく頑張りました。

10人が参考にしています
対象商品:
32602062
2013-09-15
用途:
コンクリート工房内の清掃

5年以上使ってます。メーカー名で購入しました。でも安い部類でしょう。何よりコードが柔らかく長いのがメーカー品。その分、巻き取り機構は無くて正解。吸引力はあるのに吸い込みが悪いのは使い方?先だけ業務用に交換したいです。色も何とかならなかったかな?最近サイドのバチンと留める部品が弱くなってきました。持ち上げると下の半分が落っこちちゃいます。プラスチック製だからね。しかも3箇所でなく2箇所しかないし。ホース、パイプを一括して収納出きて自立できればいいんですが。清掃物を収納するロッカーがあるのが普通なんでしょうけど・・。

6人が参考にしています
対象商品:
32602062
2013-06-01
用途:
車両ルームクリーニング
自動車・二輪車・自転車関連業

吸引力は問題ありません。フィルターのスペアがあるので、長く使えそうです。
ステンレス製の掃除機では静電気がすごかったですが、この掃除機では静電気に悩まされずに使っております。(まだ、冬場を体験していないので、参考になるか不明)追加して欲しい機能
コードをトグロを巻かせてしまうのでかさばります。でもばね式ですとすぐ壊れるので収納できると便利です。ブラシ付ノズルや水切りノズルが標準装備だとうれしいです。
うちでは、以前使用していた掃除機のノズルを加工して使用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
32602062
2011-07-08
用途:
車内清掃など
有限会社 新妻モーター 様

ごみフィルターなどの各部の作りがよい。また、洗剤を含んだ汚水を吸引しても、小さい割に容量がある。ケルヒャーを以前使用していたが、大柄なわりに、すぐ泡を吹き出し使いづらかったが、これは大丈夫。パワーも充分。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。