清掃用品特集


お店用クリーナー 乾燥ごみ用

お店用クリーナー 乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ お店用クリーナー 乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ お店用クリーナー 乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ
(3件のレビュー)

こまわりのきくコンパクトなお店用。軽量タイプです。

集塵方式紙パック 集塵容量(L)7 吸込仕事率(W)360 コード長さ(m)8 質量(kg)5.9 仕様乾式 付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード、お店パックSP-15C トラスコ品番298-4121 消費電力(W)1000 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×340×397 騒音値(dB)58 最大風量(m3/min)2.2 運転音(dB)58 最大真空圧(kPa)23.5 内径(mm)(パイプ)34.5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37133275 CV-G1
38,000
36,980
40,678 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37133275
2021-06-30
用途:
宿泊者用部屋清掃用・現在10数台使用しています、各部品が共通なのでメリツトが有り集塵パツクが大量に在庫があるから
株式会社技研サービス 様

ホース部分にリモコンがあると大変便利と思います。
キャスターが小型に為よく転倒する様です、電源コードの収納機能が必要と思われる。

1人が参考にしています
対象商品:
37133275
2020-10-30
用途:
ハウスクリーニング
建設業・工事業

前回も同機器を6年間使用していましたが壊れた為、今回も同じものを買い換えました。 軽くて取り回しが良く、吸いもいいので仕事でも重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37133275
2016-08-12
用途:
畳の掃除
建設業・工事業

業務用なので、吸い込みが違います。満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。