清掃用品特集


集じん機(乾湿両用)

集じん機(乾湿両用) マキタ
(3件のレビュー)

大型キャスタで倒れにくく、安定した移動を実現!現場での移動・使い勝手が格段に向上しました。屋外や凹凸の多い現場等でも、移動が容易に行なえます。大型バンパで壁等への接触から本体を保護します。バンパの素材には接触相手材を汚しにくい素材を採用しました。

用途各種屋内作業現場の清掃、店舗内の清掃など 集塵容量(L)22 吸込仕事率(W)300 コード長さ(m)5 質量(kg)12.4 付属品ホース(内径38mm×2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(192562-3)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋 10枚入(A-32340)、アクセサリバッグ(A-46040) トラスコ品番414-1181 長さ(mm)552 幅(mm)398 高さ(mm)569 奥行(mm)552 内径(Φmm)パイプ:38 電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 電源単相100V 消費電力1050W 騒音値(dB)65 最大風量(m3/min)3.5 運転音(dB)65 騒音レベル(dB(A))65 吸水量(L)20 真空度(kPa)22 最大真空圧(kPa)22 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48906672 490S
55,700
41,980
46,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48906672
2022-03-14
用途:
工場床面の清掃

車輪は旧型よりも滑りが良くなっているので使い勝手が良いですが、
電源コードが短いので、もう少し長めの方が使いやすいです。

対象商品:
48906672
2015-02-06
用途:
蜘蛛の巣 除去

大変吸引力がありますが、重量を軽く方向転換がスムーズにした改良が必要と思います。

3人が参考にしています
対象商品:
48906672
2014-10-01
用途:
倉庫内清掃、人工芝生敷きの場所の清掃
日本ステージ株式会社 様

雨天時の人工芝生の清掃時、泥とゴミを一緒に吸引してくれるので、助かります。他の場所に置いても荒ゴミ共々の吸引力は申し分ないと感じます。少し高価なのでワンランク下の少し安価なものとの違いがよく判らず迷ったのですが、後悔しない為に高価な方を買いました。購入後一ヶ月が経たないうちに値下げのメールが届き少々ショックを受けてます。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。