集じん機 (乾湿両用)
(5件のレビュー)
電源(V)単相100
吸込仕事率(W)350
コード長さ(m)5
真空度(kPa)最大26
付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)
種別乾湿両用
長さ(mm)366
幅(mm)334
電流(A)11
消費電力(W)1050
最大風量(m3/min)3.6
運転音(dB)63
騒音レベル(dB(A))63
内容量1台