清掃用品特集


乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット

乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット ケルヒャー 乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット ケルヒャー 乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット ケルヒャー 乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット ケルヒャー 乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット ケルヒャー 乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット ケルヒャー 乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット ケルヒャー 乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット ケルヒャー
(1件のレビュー)

コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。
付属のバッテリーパワー18Vはリアルタイムテクノロジーを搭載し、常時バッテリー状態をディスプレイで表示します。連続使用時間は約10分。
筒型フィルターは、乾いたゴミも濡れたゴミも交換不要で、手を汚さずとても便利です。
アクセサリーはいずれも車内清掃に最適で、隅々までしっかり掃除できます。もちろん室内の清掃でも活躍します。アクセサリーは本体と一緒に収納可能、取り出しやすく、かさばりません。
ブロア機能は車内のホコリや落ち葉を簡単に吹き飛ばします。
バッテリープラットフォームにより、付属のバッテリパワーは他のケルヒャーバッテリーパワー18V製品と共用可能です。また予備のバッテリーパワー18Vがあれば連続使用ができるので、掃除を中断するストレスがなくなります。
バッテリーパワー18V
持ち運び自由なコードレスタイプ。 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー18Vのケルヒャー製品と共用可能です。
コンパクト&軽量
持ち運び自由でいろいろな場所の掃除が可能です。 片手で持ち運べる軽量・コンパクト設計です。
乾いたゴミも液体もこれ一台でお掃除
液体も乾いたゴミもフィルター交換の必要がありません。

ダストコンテナ容量(L)7 付属品バリアント(バッテリーと充電器を含む)、バッテリー(バッテリーパワー 18V、2.5Ah、1個)、充電器(18V専用充電アダプター)、サクションホース(1.2m、樹脂製)、スモールノズル、ハンドノズル、紙パック(1個) 材質(コンテナ)樹脂製 質量(kg)3.1 電圧(V)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×279×312 本体質量(kg)3.1(アクセサリー除く) 出力電流(A)0.5 騒音値(dB)64 パイプ径(Φmm)35 バッテリー18 Vバッテリープラットフォーム バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)18 定格入力電力230W 充電電圧(V)アダプター:100(50/60Hz) 充電時間(分)300 充電時間(時間)5 アズワン品番64-9300-19 吸引力(W)60 吸引風量(L/s)max. 22 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51455523 1.198-306.0
27,600
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
51455523
2020-05-28
用途:
作業場所の掃除
製造業

期待していた吸引力ではなかったです。小さなビスなどの金属くずは吸えません。重量は軽いので取り回しは問題ありません。ブロワーとしての力も強くはありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。