清掃用品特集


洗剤 お風呂そうじ用

洗剤 お風呂そうじ用 モノタロウ 洗剤 お風呂そうじ用 モノタロウ 洗剤 お風呂そうじ用 モノタロウ
(210件のレビュー)

お風呂そうじ用洗剤です。

成分
水、ナトリウム=α-[アルキル(C=12~14)]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)、α-アルキル(C10~16)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、水酸化ナトリウム、(3-アミノプロパンー1-イル)(カルボキシメチル)ジメチルアンモニウムのN-ヤシアシル誘導体内部塩、エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル、D-グルコン酸と5,5-ビス(4-クロロフェニル)-1,-ヘキサン-16-ジイルジビグアニドの2:1塩
3.5-ジメチルー4-クロロフェノール、香料、5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、クエン酸、物質(その他)
用途浴槽(プラスチック・ホーロー・ステンレス)、浴室の床・壁・洗面器・イス、洗面台の清掃に 使用場所浴室 液性中性 販売区分業務用 内容量1本(4L)
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS): (0.4MB)
注意
※換気をよくして使用してください。
※大理石には使用しないでください。
※塗装面は目立たない場所で確かめてから使用してください。
※用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70556596 4L
779
857 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 210
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-08-21
用途:
お風呂掃除用
建設業・工事業

一般に売られている製品と性能は何ら変わりませんが、
・一般用はレモンのような匂いが付いていますが、こちらは無しです。
・泡切れが若干遅いかな?
です。大容量で気にせず使用でき満足しています。

対象商品:
70556596
2026-05-25
用途:
お風呂掃除
ゆきまる 様 (運輸・通信業)

スプレーボトルに移して、使用してます。
コスパが良く、今後も使用していこうと思ってます
ただ、匂いが薬品のような匂いで、柑橘系の匂いになったら、もっといいのですが…改善のご検討を……

1人が参考にしています
2026-05-22
用途:
お風呂掃除の洗剤として

とにかく安価。これに尽きる。
洗浄力が及第点であるので安いと言うファクターが絶対的なものとなっている。
スプレーボトル10回分以上と量が多いと言う難点もあるが風呂場の片隅に置いておけば良いのでそこまで問題とならない。

対象商品:
70556596
2026-05-05
用途:
風呂、洗面台の清掃
建設業・工事業

スプレーボトルに入れて使ってます、汚れの落ちは良いです、泡切れは他の風呂用洗剤と同等かなと思います、一点不満は匂いです、爽やかなミントや柑橘系の香りなら良いのですが、薬品臭が強く苦手な方にはオススメしない。
風呂場は換気扇を回していても籠もる感じがするので、清掃後に爽やかな香りなら多少高くてもリピートしたい。

3人が参考にしています
対象商品:
70556596
2026-06-22
用途:
お風呂掃除
サービス業

今まで大きいサイズは買ったことが無かったが、お風呂の洗剤は結構減るので、まとめて買うのは良いと思いました。汚れ落ちなど、問題ないです。置く場所だけ考えれば良いです。

対象商品:
70556596
2026-04-08
用途:
自宅での使用
おもしろ屋ささき物流部 様 (卸売・小売業)

市販の風呂用洗剤より浴槽の湯垢や滑りがしっかり除去できます
 洗剤を浴槽に塗布し、30分位漬けてから洗い流せばスッキリさっぱりして快適に入浴できます。

対象商品:
70556596
2026-08-11
用途:
風呂釜洗い

とにかく泡切れが悪い。とにかく臭え。モノタロウさんよ家で使ってみてくれ。

対象商品:
70556596
2026-02-28
用途:
我が家の風呂洗剤はコレ一択
自動車・二輪車・自転車関連業

市販されている洗剤との違いがわからないくらい普通の使い勝手です。家族からも不満は出ません。何とか今の値段を維持してほしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
界面活性剤は何%ですか。
回答:
5%です。
1人が参考にしています
2023-04-18
質問:
注ぎ口につけるノズルはお取り扱いはございますか。
回答:
取り扱いはございません。
1人が参考にしています
2023-04-18
質問:
そのまま原液を使うのか希釈して使うのか教えてください。
回答:
希釈率の定めはなく、原液のままでもご使用いただけます。
なお、塗装面などには必ず目立たない場所で確かめてからご使用いただきます様お願い申し上げます。
また、手荒れの可能性がありますので手袋のご使用をお勧めいたします。
2023-04-18