清掃用品特集


FECマルチハイエースH

FECマルチハイエースH 岩崎電気 FECマルチハイエースH 岩崎電気

5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!
長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。
水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。
従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。
全光束が15%アップし、省エネです!

用途
工場の高天井照明
銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー
公会堂・講堂
体育館などのスポーツ施設
百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用
公園・街路
定格ランプ電力(W)300 トラスコ品番293-3420 口金E39 相関色温度(K)4200 全光束(Lm)25500(垂直時) 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)2.5 平均演色評価数(Ra)75 ランプ効率(Lm/W)85 ランプ電圧(V)130 内容量1個
注意
※安定器のメーカーが岩崎電気でない場合は適合可否の試験をしていませんので正常動作の確約は出来かねます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06791197 MF300LSH/BUP
22,100
18,980
20,878 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。