オフィス・在宅家具特集


オフィスチェア 背ロッキング仕様

オフィスチェア 背ロッキング仕様 モノタロウ オフィスチェア 背ロッキング仕様 モノタロウ オフィスチェア 背ロッキング仕様 モノタロウ オフィスチェア 背ロッキング仕様 モノタロウ オフィスチェア 背ロッキング仕様 モノタロウ オフィスチェア 背ロッキング仕様 モノタロウ オフィスチェア 背ロッキング仕様 モノタロウ オフィスチェア 背ロッキング仕様 モノタロウ
(49件のレビュー)

リクライニングは一般的な背部のみ動くタイプです。
座面下のダイヤルを回す事でリクライニングの強弱を調整できます。
座面は長く座っても疲れにくいモールドウレタンを使用しています。
別売品の『肘掛けセット 注文コード 55105558』を取り付けできます。

用途事務作業などの椅子に。 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 材質座面材質:合板+モールドウレタン+布、5脚/キャスター:ナイロン、シリンダー/座鉄板:スチール製、背もたれ:合板+カットウレタン+布 質量(kg)8.74 種類オフィスチェア 耐荷重(kg)80 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×535×850~965 キャスター径(Φmm)50 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×440 ヘッドレストなし 内容量1台
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※椅子の上に立ったり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。
バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使用しないでください。また保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。
思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱い物や濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。
塗料が変色したり、剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付の場合、バランスを崩し危険です。
※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意ください。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付け下さい。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。
金具の破損やケガの原因になります。
※回転させるときは周囲に人や物がないことを確認した上で行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。
油や鉄粉が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52960907 - ブラック 850~965 440~555 470×440 8.74
10,980
12,078 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
52960916 - ブルー 850~965 440~555 470×440 8.74
10,980
12,078 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 数量1につき 3,500 / 税込 3,850
離島 数量1につき 15,000 / 税込 16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52960907
2026-08-31
用途:
デスクワーク

座面が大きく厚めで見た感じとても良いが座り心地は硬め、価格が安いのでとても満足です

対象商品:
52960907
2026-05-25
用途:
職場での作業用の椅子として使用
株式会社エイト日本技術開発 様 (建設業・工事業)

背もたれ部分がもう少し高さがある方がよかった。また、背もたれのリクライニング?の硬さは淀酔いがもう少し稼働範囲が広い方が好ましい。

2026-02-06
用途:
パソコン作業(デスクワーク)
有限会社ハラダレタリング 様 (サービス業)

今まで使ってた有名メーカーのものがヘタってきたので買い替えました。
お値段安くて今までのと同じくらい良い。
オススメです。

2025-11-10
用途:
通常の事務作業
教育・研究機関

座面、背もたれともクッション性に問題なく、疲れにくいお値打ち品でした。

2025-09-19
用途:
事務所内デスクワーク
建設業・工事業

座面や背もたれも想像以上に大きくしっかりしていて、金額以上の満足感です。

2025-07-22
用途:
デスクワーク
不動産業

モノタロウPB商品のオプションのひじ掛けセット40702586とともに購入しましたが、ねじ穴があわずに取り付けができませんでした。なんとか3個あるねじのうち2個だけをとめて使用しています。
本体のチェアはリーゾナブルで満足しています。

2025-09-04
用途:
デスクワーク用
農・林・水産業

シンプルですが、座面が厚めで長時間座っていても、おしりやももが痛くならないのが良い!背もたれの角度が調節可能も良い!

2025-05-30
用途:
居室用

デスク用に購入しました。座り心地も良く購入してよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
替えのキャスターの取扱いはありますか。
回答:
取扱いはございません。
1人が参考にしています
2023-06-08
質問:
固定脚の取扱いはありますか。
回答:
取扱いはございません。
2023-06-08
質問:
組み立てに工具は必要ですか。
回答:
プラスドライバーをご用意ください。
2023-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29