オフィス・在宅家具特集


オフィスチェア リクライニング機能 収納式オットマン付き

オフィスチェア リクライニング機能 収納式オットマン付き モノタロウ オフィスチェア リクライニング機能 収納式オットマン付き モノタロウ オフィスチェア リクライニング機能 収納式オットマン付き モノタロウ オフィスチェア リクライニング機能 収納式オットマン付き モノタロウ オフィスチェア リクライニング機能 収納式オットマン付き モノタロウ オフィスチェア リクライニング機能 収納式オットマン付き モノタロウ オフィスチェア リクライニング機能 収納式オットマン付き モノタロウ オフィスチェア リクライニング機能 収納式オットマン付き モノタロウ
(47件のレビュー)

肩と太ももをしっかりとホールドするバケットシートタイプ。
ネックサポートクッションで頭から首のラインを支えます。
上下に位置調整が可能なランバーサポートクッションで腰をしっかり支えます。
お好みの高さに調整可能な肘掛け付き。
リクライニングレバーで背もたれをほぼフラットな状態まで倒せます。
(リクライニングの角度は約155°まで傾けることが出来ます。)
昇降用レバーを外側に引き出してロックを解除すると背座一体でのロッキングも可能。
座面下には収納式のオットマン付き。

用途事務作業用に。会議室用に。オフィスチェア、プログラミングチェア、パソコンチェア、ゲーミングチェア、リクライニングチェアとして。 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 幅(mm)680 質量(kg)24 ブラック 高さ(mm)1260~1330 種類オフィスチェア 奥行(mm)680 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地PVC 肘掛あり キャスター径(Φmm)60 座高(mm)480~550 材質(脚)ナイロン 材質(座面)モールドウレタン 素材レザー 材質(背)ポリウレタン 肘高さ(mm)620~770 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)550×500 ロッキング方式背座一体ロッキング、レバー調整 ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンあり 内容量1台
取扱説明書: (2.3MB)
注意
※椅子の上に立ったり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。
バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使用しないでください。また保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。
思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱い物や濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。
塗料が変色したり、剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付の場合、バランスを崩し危険です。
※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意ください。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付け下さい。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。
金具の破損やケガの原因になります。
※回転させるときは周囲に人や物がないことを確認した上で行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。
油や鉄粉が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61740815 - ブラック 1260~1330 480~550 550×500 24
17,980
19,778 (税込)
欠品中

1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 数量1につき 15,000 / 税込 16,500
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途:
PC操作
株式会社上人構造計画 様

座面がしっかりしておりすわり心地がよい。背中も腰と肩付近にパッドがあるため、疲れにくいです。
組み立て時に表面のレザーとねじ穴の位置が合わない個所があり、重量もあるため、若干の苦労を要しました。
しかし、全体的に価格の割に良い感じなので、大変満足しています。

2026-02-08
用途:
事務机の椅子として
高橋工業 様 (建設業・工事業)

かなり重たいです。普通の椅子よりホールド感はあります。かなり後ろまでリクライニングしますが、起き上がるのが大変です。オットマンは水平に出てきますが、角度の調節はできないのでふくらはぎが痛くなります。少し下に向くとよいのですが。

1人が参考にしています
2025-09-30
用途:
PCでの事務作業、ゲームどちらでも使える
建設業・工事業

この価格でオットマンやリクライニングついているので、ちょっと休憩したい時に便利です。
表面の素材はフェイクレザーだから 長年使っていくうちにこすれやひび割れまたは破断とかするだろうなと思う。
その時は又購入すればいいやと言う感じです。

2人が参考にしています
2025-05-26
用途:
ちょい寝用
青春レザーミシン工房 様

スライド式のオットマンが意外に気持ちよくて、昼休みのちょい寝に丁度良い。

1人が参考にしています
2025-05-06
用途:
事務所
卸売・小売業

座り心地大変満足しています、コスパ最高で信頼できるモノタロウブランドに感謝申し上げます。

2025-01-05
用途:
私用にて
自動車・二輪車・自転車関連業

とても感じが良く2年目を迎えています
ときどき、ひじ掛けの組付け/皿ネジ が脱落していることがあり、締めて又使っています
メネジのピッチがあっているのか分かりませんが常に振動しているわけでもないので負荷が高いとは思わないのですが。
実用にいい商品ですので、まだまだ使います。

4人が参考にしています
2025-01-10
用途:
事務所の椅子で使用
サービス業

疲れたときにリクライニングで仮眠を取っても身体が痛くならないので快適に使用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
61740815
2024-12-12
用途:
代表者の事務作業用
サービス業

重厚感もあり、座り心地も質感もよいです。普通のゲーミングチェアーの半額と、コスパも良いです。
1人で組み立てられました。ただ、最後の背もたれの取り付け(重量のある背もたれを片手で支えつつ、もう片手で、しっかりねじ穴にネジを合わせて、まっすぐ差し込む)が少し大変でしたが、許容範囲です。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。