オフィス・在宅家具特集


光学式マウス

光学式マウス モノタロウ 光学式マウス モノタロウ 光学式マウス モノタロウ
(131件のレビュー)

材質ABS 寸法(mm)95×55×39 ブラック 質量(g)68 ケーブル長(m)約1.2 対応OSWindows10/Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8 コネクタ形状USB Aタイプ 接続方式有線 LED色 解像度1000dpi ボタン数3個(ホイールボタン含む) インターフェイスUSB 読取方式光学式(赤色LED) 内容量1個
注意
※製品に水や金属片などが入った場合は使用をやめてください。
※製品を分解、改造しないでください。
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03659294 -
539
593 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 131
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-08
用途:
デスクトップで使用しています。

デスクトップパソコン用として購入しました。以前のパソコンはps/2コネクタのマウスが使えたのでそれを使えたのですが、今度のパソコンはUSBしか使えないので無線のマウスを使用していたのですが電池式なのでon/offスイッチや電池交換が面倒なのでこちらのマウスを購入しました。問題なく使えております。耐久性はこれからですが安いので壊れたらまた買っても良いと思います。

2025-12-11
用途:
ディスクトップパソコンで使用

以前小さいものを購入しましたが、小さいと使いにくいのでちょうど良いサイズです。価格も安く何度かリピートしています。3~4年程度使用したら交換しています

2025-12-04
用途:
パソコン操作
有限会社Plan net 様

思っていた以上に小さく使いやすい感じがします。
値段もやすいので楽しみです。
今後仕事で仕様したいと思います。

2025-11-28
用途:
激安ですね
運輸・通信業

良くを言えばキリがないですが、この値段ですよ。しかも、壊れるかな?と思うような作りでしたが、何年も持ってます。特に問題なく使えてます。

2025-11-01
用途:
安い。
伊東産業株式会社 様 (建設業・工事業)

安いです
普通に使えますが、安っぽさは否めません
クリック部が良く言えばピアノタッチ風で光っており滑る感じがイマイチです
でも安いので、消耗品のマウスとしてこれはこれで有りかと思います

対象商品:
03659294
2025-11-01
用途:
安い。
伊東産業株式会社 様 (建設業・工事業)

安いです
普通に使えますが、安っぽさは否めません
クリック部が良く言えばピアノタッチ風で光っており滑る感じがイマイチです
でも安いので、消耗品のマウスとしてこれはこれで有りかと思います

2025-09-29
用途:
執務室業務処理用
その他業種

現在使用しているマウスの感度が落ちたため、購入。
PCメーカーの製品とそん色なく使用ができる。

2025-08-10
用途:
マウス

安くて助かるのですが、真ん中のホイールが真っ先に効きにくくなります。
値段で消去法で買ってる感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07