卓上真空パック包装機
(6件のレビュー)食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。
真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。
市販の真空包装袋が使用できます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※離島の場合、港までお引取りをお願いすることがございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー保証期間は、メーカー出荷後約6ヵ月となります。
メンテナンス、修理等モノタロウ問合せ窓口までご連絡お願いいたします。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 40382526
- 用途:
- コーヒー豆の保存
業務用の真空パック機でこの値段なら買いですね。
使い方も簡単でしっかり真空包装が出来るので重宝しています。
- 対象商品:
- 40382526
- 用途:
- いちごの冷凍保存
いちご農家です。
いちごの冷凍保存に使用します。
まだ数回しか使ってませんが、問題なく使用できてます。
安く購入できて満足してます。
- 対象商品:
- 40382526
- 用途:
- 業務用食品の真空に使ってます。
真空機は良い感じです。価格も安いし、使いやすいです。が、ネット注文と言う事で、運送時に出たと思われるオイル漏れが心配です。(100cc程)しばらく使っても問題ないようですが、重さが50kgあるので仕方ないんですかね・・・
- 対象商品:
- 40382526
- 用途:
- 厚揚げの包装
真空状態からエアーが入り込む時の音が、思った以上に大きいが
慣れるとさほど気にならない。もう少し重量が軽ければ最高です。
価格も安く気に入ってます。
- 用途:
- 食品梱包
昨年購入しましたが、最近になりプレッシャーゲージが半分までしかいかずにエラー表示が出て上手く真空パックになりません。
オイルは補充しましたが改善されません。
オイル他に原因はありますか?
- 対象商品:
- 40382526
- 用途:
- 食品の包装
商品の価格が安いとは思いますが、使用数か月でオイル漏れがあるが問題だと思います。これは当社だけではないのでお分かりのことだと思いますが改善ほどよろしくおねがい致します。
メーカーに確認致しました。
どこからオイルが漏れているのかが分からないので、こちらで分かっている事例でお答えします。
1.真空引き配管からの漏れ
チャンバー室から真空ポンプまでの配管または電磁弁(オレンジ色の部品)から漏れている場合、操作パネルの設定が原因の場合があります。
設定モード"GAS”の値は必ず"0"で使用してください。
2.真空ポンプ下部からの漏れ
ドレンボルトやポンプケース固定ボルトの緩みが原因の場合があります。
ポンプケース下部にあるボルトや、ポンプケースを固定しているボルトの締まり具合を確認していただき、必要であれば増し締めしてください。
ドレンボルトにはゴムパッキンが付いておりますが、必要であれば交換してください。
3.真空ポンプ上部からの漏れ
排気フィルターの目詰まりが考えられます。
フィルターの洗浄または交換をしてください。
宜しくお願い致します。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の保証期間とその後のメンテナンスはどうなるのか?
- 回答:
- 製品保障期間はご購入後6ヶ月となっております。
メンテナンスとしましては、内部に組み込まれている真空ポンプにオイル(VG68粘度)を交換していただく必要がございます。
交換目安は6ヶ月に一度程度となります。
また、シールを行うヒーター線も消耗品となります。
こちらは部品のみでお取扱いも可能となりますので、ご希望でしたらご登録をさせて頂きます。
また、保障期間外は有償となりますが、修理対応も可能となっております。
- 質問:
- 漬物に水分があっても大丈夫ですか?説明書は日本語で書いてありますか?
- 回答:
- こちらの製品は寝かせて真空パックを行う仕様ですので、ジュースのような液体のパックには適しておりません。
しかしながら、漬物程度の水分や、カレーのようにどろっとした食品でしたらパック可能と思われます。
また、説明書は日本語のものを同梱しております。
- 質問:
- お世話になります。てぃーだかんかんの下地と申します。
VP300の仕様についてお尋ねします。
当事業所でレトルトパックでの商品を考えていますが、VP300で可能でしょうか(真空率等)。
また一般的な真空に達する時間等もお知らせ下さい。
- 回答:
- アルミパックで、ラミネートできるタイプであれば使用可能でございます。
本製品の極限真空度 1.0KPaとなります。
詳細の真空率等のメーカーに確認致しましたがデータは特にございませんでした。申し訳ございません。
真空完了時間 初期設定は25秒で
内容物量により異なりますが、20秒~40秒の間で設定が可能です。