HACCP特集


バッグインコンテナ

バッグインコンテナ モノタロウ バッグインコンテナ モノタロウ バッグインコンテナ モノタロウ バッグインコンテナ モノタロウ バッグインコンテナ モノタロウ バッグインコンテナ モノタロウ
(3件のレビュー)

ダンボールからの異物(紙片・紙粉等)混入の防止を目的とした保管・移動用コンテナです。
HACCP(総合衛生管理)対応商品です。
容器の洗浄も簡単にでき、製品を清潔に保つことができます。
積み重ねて保管できるため、未使用時の省スペース化に役立ちます。

用途薬品、液体などの管理に 材質ポリピロピレン 容量(L)20 耐熱温度(℃)40 商品タイプ本体 内容量1個
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
※耐熱温度以上の温度の液体を入れないでください。
※蓋は別売りです。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44362177 BIC20WH 356×356×331(フタ別売りを装着した状態) 穴あり
1,798
1,978 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
44362186 BIC20WOH 356×356×321(フタ別売りを装着した状態) 穴なし
1,798
1,978 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
44362177
2026-02-05
用途:
箱ごと入れるしかないのか?
電気・ガス・熱供給・水道業

直射日光対策を施したものが欲しいです。箱ごと入れればいいのですが、気付かずにバラしてしまいました。仕方がないので黒いゴミ袋を被せています。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
44362177
2021-07-02
用途:
バックの保管
有限会社 キムラプラン 様

他の方の感想にもある様に、フタ含むとの表記が有る為蓋を注文せずに購入してしまいました。注意書きでフタは別売とか、フタ付きの商品を掲載するとかした方が良いかと思います。

7人が参考にしています
対象商品:
44362186
2021-02-10
用途:
蜂蜜採取
さんみ株式会社 様

注文コードには本体(穴なし)表示、精算の計算時には356×356×321(フタ含む) と記載してありました、ふたが付いていませんでした。本体のみだったのですね、勘違いしますよ。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07