HACCP特集

18件中 1~18件

赤外線放射温度計 A&D A&D 赤外線放射温度計 1台
通常 2,298 税込2,528
当日出荷
小型で軽量設計、ペン型放射温度計
測定物に触れずに、瞬時に温度チェックが可能。安全で衛生的。
連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利
オートパワーオフ機能付き
食品用放射温度計 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 食品用放射温度計 1個
通常 10,980 税込12,078
当日出荷から 9日以内出荷
非接触にて温度を測定でき、食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択、表示温度が自動で固定するなど、食品温度測定に最適な機能を搭載しています。 オートパワーOFF機能、自動ホールド機能付です。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。
レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&D A&D レーザーマーカー付赤外線放射温度計 1個
通常 8,198 税込9,018
当日出荷から 15日以内出荷
PS/Cマーク(JQA)認定製品
測定中の最高温度を同時に表示
バックライト、レーザーマーカー付き
オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)
測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)
測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
防滴型中心温度センサー付き赤外線放射温度計 A&D A&D 防滴型中心温度センサー付き赤外線放射温度計 1個
通常 5,598 税込6,158
当日出荷から 15日以内出荷
1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定
測定範囲は放射温度計:-33~+220℃、中心温度計:-55~+330℃
連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利
最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)
オートパワーオフ機能付き
デジタル温度データロガー A&D A&D デジタル温度データロガー 1台
通常 6,998 税込7,698
当日出荷から 15日以内出荷
温度測定範囲は-40~+70℃
温度データーの収録、分析に便利
防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当
データロガーが何台でも増設可能で
データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)
テキストでファイルとして保存可能
おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ T&D(ティアンドデイ) T&D(ティアンドデイ) おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ 1台
通常 13,900 税込15,290
当日出荷
置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定 シンワ測定 放射温度計 レーザーポイント機能付 1台
通常 7,198 税込7,918
当日出荷から 15日以内出荷
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫) 熱研 熱研 防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫) 1個
通常 4,498 税込4,948
当日出荷
-50℃を超える超低温保冷庫から温蔵庫まで管理できる ワイドレンジ型。電池交換不要!ソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。防水使用(IP65)なので、水周りでも安心です。
防水型中心温度計 A&D A&D 防水型中心温度計 1個
通常 2,398 税込2,638
当日出荷から 15日以内出荷
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利
防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的
温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します
最高最低温度自動メモリ機能付き
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
組込型温度計 A&D A&D 組込型温度計 1台
通常 1,998 税込2,198
当日出荷
マグネット付きなので取り付けに便利な温度計
センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能
定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)
照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)
パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)
最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)
温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター A&D A&D 温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター 1台
通常 13,980 税込15,378
当日出荷
簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー
温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録
空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。
温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能
データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
中心温度計 熱電対温度センサー (Tタイプ) A&D A&D 中心温度計 熱電対温度センサー (Tタイプ) 1台
通常 5,698 税込6,268
当日出荷
応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます
防水レベルはIP65相当
熱電対温度計(Tタイプ)
測定範囲が広い
オートパワーOFF機能付き(解除可能)。
デジタル温度計 表面温度用 モノタロウ デジタル温度計 表面温度用 1個
通常 2,998 税込3,298
当日出荷
高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
ソーラー式デジタル温度計 モノタロウ ソーラー式デジタル温度計 1個
通常 3,598 税込3,958
当日出荷
超低温保冷庫から温蔵庫まで対応できるワイドレンジ型。電池交換不要のソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。 防水使用(IP65)なので水周りでも安心です。
防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 防水型デジタル温度計 1個
通常 19,980 税込21,978
当日出荷から 9日以内出荷
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
デジタル温度計 ペン型 モノタロウ デジタル温度計 ペン型 1本
通常 899 税込989
当日出荷
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
HACCP対応温度計スタンド エムテートリマツ エムテートリマツ HACCP対応温度計スタンド 1個
通常 5,498 税込6,048
翌々日出荷
錆びにくく破損の心配がありません。
丸洗い可能です。
材質:18-8ステンレス
サイズ:110×130×高さ
重量:約0.25g
食品用デジタル温度計 CHINO(チノー) CHINO(チノー) 食品用デジタル温度計 1個
通常 28,980 税込31,878
当日出荷
18件中 1~18件