中心温度計 熱電対温度センサー (Tタイプ)
応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます
防水レベルはIP65相当
熱電対温度計(Tタイプ)
測定範囲が広い
オートパワーOFF機能付き(解除可能)。
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
特性防水
付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書
幅(mm)42
電源CR2032リチウム電池 1個
最小表示0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃
測定範囲(℃)-50~+350
測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値
保護等級IP65
温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)
内容量1台
注意
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。※その他、取扱説明書にてご確認ください。