デジタル温度計 ペン型
(76件のレビュー)簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)-50~300
材質本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)Φ20×207
電源ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)
センサーステンレス
精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式ハンディタイプ
測温プローブΦ3.5×108mm
温度表示方式デジタル
温度計の種類ペン型温度計
内容量1本
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※温度測定用途以外での使用はお止めください※長時間、水に濡らしたり、水の中に浸けないようにしてください。
※表示部やボタンのある本体部分は高温、低温の測定対象物から最低30mm以上は離してください。
※温度測定は長時間継続して使用しないでください。熱や冷気により故障の原因となります。
※通電している裸電線や装置内部の温度測定には使用しないでください。
※硬い物に無理やり差込んで使用しないでください。
※高温の油や腐食性の高い劇薬には使用しないでください。
温度計 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 19856333
2026-03-26
- 用途:
- エアコンの温度チェック
建設業・工事業
施工後の吸込み,送風温度の簡易チェック用に使用してみましたが,十分に用が足りる物でした。
私にとっては性能,携帯性,操作性において,コスパが良いと感じでいます。
- 対象商品:
- 19856333
2026-06-12
- 用途:
- コンクリート温度
関西マストサービス 様
(建設業・工事業)
コンクリート温度をはかるのに使用したがよかった!
温度のロック機能があればもっとよい
- 対象商品:
- 19856333
2025-12-19
- 用途:
- 水温計として携帯
自動車・二輪車・自転車関連業
デジタル表示で持ち歩くのにはいいサイズだと思います。
電池が別売りなので買わないといけません。
- 対象商品:
- 19856333
2026-01-27
- 用途:
- 料理での温度測定。エアコン吹き出し口温度測定など
製造業
値段なりで安っぽいのは良いが、電池交換しようとして蓋を締め付けたら本体が割れた。強度が無さすぎる。
1人が参考にしています
2025-09-05
- 用途:
- 料理のときの使用
合同会社フリースタイル 様
(教育・研究機関)
十分使用可能でコスパ良いです。電池もあわせて購入しましょう!
2025-05-21
- 用途:
- 調理用
その他業種
従来使用していた温度計は不具合が多く、温度を測る時間も遅かったが、本品はスピーディに温度計測が出来て、不具合もなくとても使いやすくて満足している。
- 対象商品:
- 19856333
2024-12-14
- 用途:
- タンク内の水温を、測る
あらた水産株式会社 様
(農・林・水産業)
毎日測っています。見やすく、すぐ測れるので助かっています。値段も安かったです。
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 温度計のセンサーの種類を教えて下さい。
- 回答:
- サーミスタを使用しております。
2024-05-24
- 質問:
- 蓄電池の電解液の温度も計測可能でしょうか。
- 回答:
- 計測不可です。
2024-05-24