防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫)
(1件のレビュー)-50℃を超える超低温保冷庫から温蔵庫まで管理できる ワイドレンジ型。電池交換不要!ソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。防水使用(IP65)なので、水周りでも安心です。
幅(mm)103.5
高さ(mm)15.5
奥行(mm)41.5
電源アモルファス太陽電池
最小表示0.1
測定範囲(℃)-59.9~+99.9
測定精度±1(-20~+40)、±2(上記以外)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5
温度測定範囲(℃)-59.9~99.9
保護等級IP65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5
リード線(m)1
設置方式マグネット付き
特性防水
TKG品番9-0622-0201
TKG品番(2017)6-0554-0101
特殊用途温蔵庫用、保冷庫用
内容量1個
温度計 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 88811721
2014-07-22
- 用途:
- 洗浄用温水温度計
株式会社コワダヤ 様
これまで使用していた温度計は表示部とセンサー部が一体であった。(価格は今度の温度計の2/3)
使用中に内部に蒸気が侵入して表示部が故障した。
今回はセンサーより離れた環境に表示部を設置できるので、故障が少ないと思う。