防じんマスク

防じんマスク Moldex(モルデックス) 防じんマスク Moldex(モルデックス) 防じんマスク Moldex(モルデックス) 防じんマスク Moldex(モルデックス) 防じんマスク Moldex(モルデックス) 防じんマスク Moldex(モルデックス) 防じんマスク Moldex(モルデックス) 防じんマスク Moldex(モルデックス)
(102件のレビュー)

空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。
溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など
管理濃度が0.1mg/m3以下の作業に適しています。

国家検定合格番号TM56 使用限度時間(h)8 トラスコ品番770-4585 参考商品には01 M56と表示されていますが、正式な検定合格番号は06 TM56です 種別使い捨て防じん 形状カップ型 サイズM/L(共通) 区分DS2 質量(g)13.48 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)41.6 粒子捕集効率(%)98.96 吸気抵抗上昇値(Pa)291 排気抵抗(Pa)41.6 ぬれ抵抗値(Pa)46.5 ひもタイプお面式 指定防護係数10 内容量1箱(20枚)
注意
※ゴム紐の色が変更になる場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06851381 2207 DS2
オープン
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 102
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途:
粉砕作業等に使用

非常に細かい色素を取り扱う際に使用しているが、全く口、鼻を汚すことがなく性能は非常に良い。色々試したが他のマスクでは細かい色素を通すようで、この商品しか使う気がしない。使用時には圧迫感もなく長時間使用していても苦にはならない。難を言えば高価なことくらい。ただ品質には代えがたく引き続き使用していくつもり。

対象商品:
06851381
2024-04-15
用途:
防蟻処理の床下作業
建設業・工事業

繰り返し使わせていただいています。軽微ですが、安心してつかっています。

対象商品:
06851381
2022-04-05
用途:
空調機フィルターのメンテナンス
サービス業

防塵の面では申し分ありません。埃をシャットアウトしてくれますし、1日使用してもへたることなく使用できます。ゴムがきつい為、同僚は使用に耐えられませんでした。私は使用していますが、必ず鼻に擦り傷を負います。鼻に絆創膏を貼って使用しても、ある程度しか防止できません。締め付けが緩いと、防塵効果が薄れる為、一長一短の部分をどう捉えるか、人それぞれになるかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06851381
2021-05-03
用途:
塗装作業時に使用しています。

20個を使いきるまでに長い期間掛かりますが最後の方はゴムが切れやすいです。どのメーカーも同じでしょうが早期に使いきった方がよさそうです。

対象商品:
06851381
2020-07-23
用途:
金属の研磨作業の時
医療・福祉・介護関連業

長時間の作業でも装着が苦になりません。フィルターのカップの縁が柔らかく、顔との接地面が痛くなりません。

対象商品:
06851381
2020-02-13
用途:
粉体取り扱い作業

顔の密着性(特に鼻回り)が今まで使っていた大手マスクより良いが
気密性に優れ、マスク内に湿気が残り蒸れやすいのが残念、
逆にそれも性能の良い評価となりますね。

3人が参考にしています
対象商品:
06851381
2019-10-07
用途:
工場清掃、農作業(稲刈り)等
農・林・水産業

長年、愛用させていただいてます。首掛け式なので耳が痛くなく、メガネも曇らないので大変重宝しています。

対象商品:
06851381
2020-02-06
用途:
感染予防に
医療法人西病院 様

フィット感良く、アルコールをかけて再利用するのに、強度も十分にあります。値段が高いのは仕方ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/639/
2023-03-22
質問:
PM2.5対応していますか?
回答:
対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06~0.1um

DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集

N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
2人が参考にしています
2013-02-08