電動ファン付き呼吸用保護具BL-100S

電動ファン付き呼吸用保護具BL-100S 興研
(3件のレビュー)

装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。
万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。

用途一般粉じん、トンネル建設工事 仕様漏れ率/B級(5.0%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間 性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL1 質量(g)383以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均206 規格PL1 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号第TP8号 電池リチウムイオン二次電池 ろ過材の種類BLA-6型 公称稼動時間(時間)6.5以上 充電時間(時間)約3 充電可能回数約300回 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4 適合フィルターBLA-6型 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17110738 BL-100S-05
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17110738
2020-04-20
用途:
粉塵作業
株式会社坂本鉄工建設 様

あまり吹きだしが強くない。予備電池が必要ですが案内がない。

対象商品:
17110738
2017-08-29
用途:
塗装工事用
建設業・工事業

息苦しくなく 仕事がスムーズにはかどります。安全面でも助かります。

対象商品:
17110738
2016-02-23
用途:
実験

あと少し軽量だとさらによいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。