ウィッグ ピクシーカール
毛先に大き目のカールを施したかわいらしいスタイル。
前髪にもふんわりとカールがしてあるので、着用するだけで美シルエットが完成します。
従来よりフィット感をよくするために、スキンも改良し着け心地も大幅UP。
たくさんの女性のご要望によって生まれた、日常使いのできる自然なスタイルです。
タイプ円型人工スキン(つむじ部分)
長さ(cm)65
耐熱温度(℃)150(最適温度)
内容量1個
注意
※衛生上のため、返品・交換は承れません。ご了承ください。※主素材には「難燃性耐熱繊維」を使用しておりますが、火気には近づけないよう十分にお気をつけ下さい。
※ウィッグは全て職人による手作りのため、一点一点メッシュの入り具合・グラデーション加減が多少異なる場合がございます。明らかな色味の違い等の不良品以外での返品・交換は出来かねますのでご了承下さい。