日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


接点復活スプレー

接点復活スプレー 呉工業(クレ) 接点復活スプレー 呉工業(クレ) 接点復活スプレー 呉工業(クレ) 接点復活スプレー 呉工業(クレ) 接点復活スプレー 呉工業(クレ) 接点復活スプレー 呉工業(クレ)
(262件のレビュー)

接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。
接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。
強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。
中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。

用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。 使用温度範囲(℃)-20~70 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06725275 1424 1本(220mL) 132mL
770
489
538 (税込)
当日出荷
64350914 1424 1ケース(220mL×20本) 2640mL
オープン
7,998
8,798 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 262
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-25
用途:
マウスの接触不良の改善に使用。
卸売・小売業

マウスlogicoolM221のクリックが接触不良になった為、
こちらのスプレーを購入。
1,2滴接地面に塗布しただけで、復活しました。
同様の症状で死んでたマウス3個も修理し、復活。
内容量は有り余るぐらいありますが、他のスイッチ、ボタンの接触不良にも
活用する予定。
満足です。

2026-04-06
用途:
電気接点部の洗浄、回復
岩室ハウスサービス 様 (建設業・工事業)

とても使用感がいいです 今回は家の掃除機の修理に使いました 無事回復し動作良好です。

2026-04-03
用途:
クリーナーとセットで
農・林・水産業

使用していた接点復活剤が終わってしまったので購入 これとクリーナーはセットでよく使います ただ大量に使うものでもないのでもう少し小さな缶でもよかった

2026-03-14
用途:
歯科技工子機械の接点回復
パールデンタルラボラトリー 様

スプレーしてエアーで軽く吹いたら
かなりの確率で回復します
回路のことはわからないですので
これが最終手段です

対象商品:
06725275
2026-03-29
用途:
色んな接点不良に
その他業種

様々な接点不良部分に使っています。直らないこともありますが、高いものではないので1本持っておくようにしています

対象商品:
06725275
2025-11-20
用途:
電動シャッターのリモコン修理用

電動シャッターのリモコンの反応が鈍くなり接点の清掃のため本品を購入しました。リモコン側のビスを今回注文した星型の精密ドライバーで開けて,接点復活スプレーで清掃しました。確かに以前よりリモコンの反応はよくなったと思います。

対象商品:
06725275
2025-12-17
用途:
パソコンなどを組み立てるとき
その他業種

いろんなYouTubeが使っていて、使ってみたら接点が復活しました。

対象商品:
06725275
2025-10-25
用途:
パソコンスイッチの不具合
サービス業

パソコンが具合悪くて、色々調べてみたら、ユーチューブに動画が出ていたので、真似をして、シュッと一吹き一発で直りました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07