日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


シャーシーブラック 水性

シャーシーブラック 水性 モノタロウ シャーシーブラック 水性 モノタロウ シャーシーブラック 水性 モノタロウ
(410件のレビュー)

自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。
強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。
また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。

乾燥時間(分)
指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)
※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
仕様
塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分
※下面全体にクロス塗布した場合。
また、塗り厚により塗布面積は変化します。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用) 成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤) 種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤 ブラック(ツヤあり) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS): (0.4MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※使用後はノズルつまり防止のため、缶を逆さにして2~3秒缶噴射してガスを通し、噴射口をよく拭いてからキャップをしてください。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
危険物の数量
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32602132 - 1本(420mL) 151mL
409
450 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
32602141 - 1ケース(420mL×30本) 4.53L
11,980
13,178 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 410
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-25
用途:
シャーシー塗装するとき

安くても高いものと遜色ないので、常時在庫して保有してる車両のメンテナンスにリピートして使っています

対象商品:
32602132
2026-01-28
用途:
車検前に錆など気になる所に使用
卸売・小売業

シャーシ部分の錆が浮いている部分に使用。安価なので1本吹いても2年間の安心料と考えるとかなり安いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32602132
2025-10-31
用途:
自動車下回り 農機具化粧塗り
安田工業 様 (建設業・工事業)

自動車下回りや農機具の化粧塗り除雪機のクローラー化粧塗りしてます。
コスパ良いので普段節約して塗らないとこもこれだと塗れるので見た目が良くなり気分も良いです。

1人が参考にしています
2025-11-26
用途:
自動車メンテナンス用
株式会社クールテックサガワ 様

水性なので嫌な匂いが無く、手に付いても乾く前なら水で落とせるのが良い。但し塗膜は薄く耐久性はあまりない。こまめにメンテするなら問題ないと思います。押しボタンが固く、連続使用時指が痛くなります。コスパ重視

2026-01-27
用途:
十分の効果

安いので黒く塗りたいものになんにでも使用。
鉄物などに使用してます。
車の下はもちろんですが。

2025-09-16
用途:
クルマの下回り塗装
塚本自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても使いやすく安価で便利に使っています。先日こちらが品切れの時はとても困ったことを、思い出しました。これからも使っていきたい一品てす。

2025-12-04
用途:
車検時下廻りの錆防止のため
自動車・二輪車・自転車関連業

水性なのに塗装のりも油性塗料と変わらなかったです。

対象商品:
32602132
2025-06-10
用途:
整備作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

サビ防止にシャシにガンガン吹き付けたいのでこのスプレー最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
水(雨)で色が落ちることはありますか。
回答:
こちらの商品は第二石油類で、硬化までに時間がかかります。
表面は2時間ほどで乾きますが、完全硬化までには10日ほどかかります。
完全硬化すれば雨などにも対応しますが、硬化前に水に濡れると剥がれ落ちる可能性がございます。
2人が参考にしています
2024-03-27
質問:
耐熱温度を教えて下さい。
回答:
耐熱性はございません。
また、耐熱温度のデータもご用意がございません。
2024-03-27
質問:
今回届いた商品が以前のに比べてタレが多くて液もゆるい感じがします。また、乾きが遅くて使い物にならない。成分に変更がありましたか?
回答:
成分の仕様変更及び製造工場の変更もございません。
対象商品:
32602141
11人が参考にしています
2011-10-31
質問:
今まで何回か購入してますが今回届いた商品が以前のに比べてタレが多くて液もゆるい感じがする。乾きが遅くて使い物にならない。何か成分が変わりましたか?天候とかも関係ありますか?
回答:
成分変更の報告等は現状受けておりません。
対象商品:
32602141
9人が参考にしています
2011-08-30