スライドハンマー セット 真空バキュームタイプ
(32件のレビュー)車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。
セット内容本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個
全長(mm)750
質量(kg)1.2(本体のみ)
危険物の類別非危険物
内容量1セット
注意
※取扱説明書をよくご理解のうえでご使用お願いします。※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
鈑金・塗装 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 05781782
2022-07-10
- 用途:
- 車 板金
その他業種
縦横30センチで深さ1センチ程のドアの凹みの修理に使いました。一番大きい吸盤を使用し、引っ張り出したことでほぼ元通りの形まで戻りましたので満足です。
しかし、説明書通の正しい使い方をしても、付属品の1番小さい吸盤は剥がれやすくて使えなかったので、星1つ減らせて頂きます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 05781782
2022-08-24
- 用途:
- 凹みのなおし
卸売・小売業
フックがすぐにひろがってしまったが交換対応していただきました。
吸盤はおもったより強くよかったです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 05781782
2022-07-01
- 用途:
- トラック、乗用車などの凹みの回復。
自動車・二輪車・自転車関連業
ずっしりとした重量感が「エッ」と思わせたが、ハンマーをスライドし、修復するにはこの重量が、必要なんだと納得。
▲酸素付した修復はまだだが、期待が持てる商品であった。
- 対象商品:
- 05781782
2021-09-08
- 用途:
- 板金
建設業・工事業
素人の板金作業用に購入しました。
ガリガリとやった線傷の凹みなどは全く手に負えません。裏から思いっきり押せば直るような凹みを内装を外さず手前から引っ張ってポコンと直せます。吸盤が3種類あるのは使い易いです。これとデントリペアなどを併用して修復するイメージです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 05781782
2021-07-17
- 用途:
- 自家用車のボディーの凹み修理
サービス業
大変使いやすく、塗装が割れたり剥がれのない鋭角の少ない凹みは簡単に元に戻すことができました。
鈑金塗装に出すより、すごく割安に修理できます。
1人が参考にしています