ウールディスクバフ
(62件のレビュー)国内メーカー製造の高品質商品です。
研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。
小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5
長さ(mm)(ウール)5
取付け方法マジック式
危険物の類別非危険物
内容量1枚
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。 ※高温・多湿の場所を避けて保管してください。温度や湿気でウールが傷みやすくなります。
※水や湿気によりウールとマジック取付面が剥離しやすくなります。剥離した場合は接着しての再利用は控えてください。
※洗濯はできません。洗浄にはバフクリーナーをご利用ください。
※水にぬれた状態で放置しないでください。毛がはがれやすくなるおそれがあります。
鈑金・塗装 の新着商品
商品レビュー
2026-02-27
- 用途:
- 磨き
建設業・工事業
初めて購入しました、マフラーを何時も手で磨いていましたが、バックパットにウールディスクバフを取り付けて磨いたら楽でとても奇麗になりました、研磨剤が飛び散るので使い捨てのつなぎを着て作業をお勧めします。
2025-11-24
- 用途:
- 車のメンテナンス
たわむこと無く、ワークにフィットして使いやすい。使用中ははがれることもなく、しっかり磨くことができます。
2025-11-23
- 用途:
- 車のバフ掛け用
製造業
スポンジバフより強くということで買いました。研磨力は当然スポンジより強く満足しています。
2025-07-10
- 用途:
- クリア後の
株式会社SoaLight 様
(サービス業)
アストロプロダクトのミニルーターに使用しています。非常に使い安く商品の強度もあり、数回使用でも問題なく使用できています。
2025-05-12
- 用途:
- SUS403の板磨きに使用
小ぶりなバフが入手しずらくこのサイトで簡単に購入できることはありがたい。
また、汎用で売られているものと遜色ない事から今後も使用したい。
- 対象商品:
- 87168855
2024-08-16
- 用途:
- アルミホイールの艶出しに
運輸・通信業
アルミホイールの艶がなくなった時に使っています!なかなか商品としてないのでこちらは重宝しています
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 87168873
2024-06-20
- 用途:
- 塗装後の初期研磨に
初期研磨用にペーパー目消し、鏡面仕上げの下地用にで使っています。毛足が短くスポンジパッドもないので、曲面の追従性は弱いのですが、反面、平面仕上げにおいて非常に良く削れます。寿命は短いのですが、コスパが良いのでガンガン交換して使え、磨き心地など非常に気に入っています。
是非、Φ125mmも作って欲しいです!
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 適合する本体の選定条件を教えてください。
- 回答:
- 本商品と同一サイズのマジック式ディスクパットが付属する本体をご選定ください。
2021-04-07