AZ水溶性チェーンソーオイル
(22件のレビュー)特殊添加剤配合により、衣類や体に付着したオイルが洗剤で落ちやすくなりました。また、油飛びを抑制する添加剤配合により、オイルが周辺に飛散するのを抑制します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。ウォッシャブルタイプ
用途優れた潤滑性を発揮し、チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
粘度ISO VG110
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 58411972
2023-11-17
- 用途:
- マキタの電動チェーンソーで玉切り時に使用
コジマ 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
注ぎやすく純正と比べて安価であり性能も問題ないとのこと…
選ばない理由がありません。
- 対象商品:
- 58411981
2023-01-25
- 用途:
- チェーンソー作動油
合同会社アクアスタイル 様
電動チェーンソーに使用していますが環境性がよいので、安心して使用できます。
価格も性能(釼持)も変わりありません。
- 対象商品:
- 58411981
2021-07-11
- 用途:
- 樹木剪定、伐採に!
季創空間 様
(建設業・工事業)
鉱物油は作業着の汚れが落ちないし、狭小住宅地での樹木伐採で避けきれない外壁へのオイル飛びも水溶性なら洗い流せるので、もう鉱物油には戻れません。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 58411972
2021-01-26
- 用途:
- 自宅の樹木の整理
その他業種
オイルを切らしてしまったので身近にあるホームセンターで購入しましたが、それも終わりそうなので、今度は切らしてしまう前に再度の購入です。以前使った時良いなあと感じたので。ただし、専門家ではないのではっきりとはわかりません。満足はしているということで☆4つにしました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07