日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


ブレーキフルードサブタンク 1L

ブレーキフルードサブタンク 1L モノタロウ ブレーキフルードサブタンク 1L モノタロウ ブレーキフルードサブタンク 1L モノタロウ
(62件のレビュー)

一人でブレーキフルードの交換時などにタンクに設置をしフルードの補給を行う為の専用のタンクです。
流量調節可能なストップバルブ付で補給量の調整や取外し時のフルードの漏れを防止できます。
締め込み式のステーでしっかりと固定可能です。またリザーブタンクからの転倒防止ロック付です。

用途ブレーキフルードの補給に タンク容量(L)1 クランプ幅(mm)17(最大) ノズル口径(Φmm)17 サイズ(mm)115×280(全体)、115×175(タンク) 内容量1個
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05608462 MQS-2102
4,698
5,168 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途:
ブレーキオイル交換

1Lは大きすぎでした。0.5Lで十分です。排出部のパイプ(中側)が錆びて使い物になりません。ムダ金を使いました。

1人が参考にしています
対象商品:
05608462
2025-07-02
用途:
ブレーキフルードの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

プライベータ作業には、有れば便利なアイテムです。
この手のブリーダは価格が結構しますがモノタロウさんは安い方てす。それでも購入を、ためらってました。
今回、¥2000円のク―ボンと15パ-セント引きで、
安く購入出来ました。ありがとうございました。

対象商品:
05608462
2025-05-08
用途:
ブレーキフルード交換時
製造業

ホンダ車のブレーキフルード交換で使用しました。
ボトルを逆さまにした時のキャップ部分からの液漏れもなく、コックの作動についても問題ありませんでした。ただ、ボトルをリザーバータンクに固定する金具の使い方が今一解り難く説明があれば良かったかな?と思いました。

2025-05-20
用途:
車検整備
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使い方にもよりますが、ちゃんと使えばいい商品です。
これがないと、補充時にこぼしてしまいます。

対象商品:
05608462
2025-05-25
用途:
ブレーキオイル交換
ガレージキムラショウカイ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても使い良かった、値段的には高めですが、無事に
交換できたので満足

対象商品:
05608462
2024-03-21
用途:
自動車ブレーキオイル交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使っていたものが劣化した為購入 使用頻度が高いので1L容量がちょうどいいです。
使い慣れたデザインです。

対象商品:
05608462
2023-06-17
用途:
四輪車のブレーキフルード交換で使用
卸売・小売業

四輪車のブレーキフルード交換で使用しました。量の調整もしやすく、順調に作業を完了できました。この工具が無くても出来なくはないですが、あれば楽になります。また他社同等品よりお値打ちで助かりました。

対象商品:
05608462
2023-09-10
用途:
ブレーキフルード交換
製造業

ステーでの固定だけでは安定しないが、ボトルにくびれがあるため、そこに紐などを括りつけ吊り下げて使用することが出来た。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
タンク自体にメモリは付いていますか?
回答:
タンク部分にメモリは記載してございません。
1人が参考にしています
2021-05-27
質問:
タンク上部の金属部分は角度を可変可能でしょうか。
回答:
本商品の金属部分は予め斜めに角度がついておりますが、角度の変更は出来ません。
1人が参考にしています
2021-05-27