日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


オイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き

オイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウ オイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウ オイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウ オイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウ オイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウ オイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウ オイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウ オイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウ
(58件のレビュー)

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。

用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質スチール(粉体塗装) ストッパーあり 危険物の類別非危険物 内容量1台
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (1.3MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※組み立て後、若干がたつきが生じる場合がありますが、缶をセットしますと、多少解消されます。
※缶の押さえ金具はありますが、作業される際に手を添えるなどして缶のズレ落ちには十分注意してください。
※プラスチックペール缶にはご使用頂けません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70365734 - 約380(水平時投入高さ) 丸缶・20Lペール缶用 650×380×490
4,398
4,838 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お客様組立品
69315697 - 約360(水平時投入高さ) 角缶・18L一斗缶用 500×410×425
4,398
4,838 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途:
ペール缶からの小分けに

プラのペール缶でも使用可能という事だったが、ちょっと安定感に欠けるので、通常の金物ペール缶を設置して使っている。
(いっそのこと、プラ缶がカチッとはまるサイズの物も販売すればよいのにと思います。)
オイルの小分け作業がラクである。
あと、こぼしにくくなった。
注ぎ口が上来るようにして使うと後垂れしないですよー

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-02-05
用途:
オイルの入れ替えに
自動車・二輪車・自転車関連業

この頃年のせいか重くてペール感すら重くて苦労する、組み立ても簡単で楽に仕事が出来るようになった。
あと3個ほど購入して全部そうしたいとさえ思ってます。
一日何回も交換すると腰を痛めますからね。

2026-04-07
用途:
20Lのペール缶をセットして5L容器に移し替え

20Lのペール缶をセットして5L容器に移し替えの時ペール缶の重さを感じなくて
便利でした。

2026-04-08
用途:
オイル交換

ストッパーをつけるとペール缶の出っ張り部分にリングがフィットしない。できれば、ストッパーはリングに引っかけない構造が助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
70365734
2026-03-27
用途:
農業機械や自家用車のオイル交換時
農・林・水産業

オイルをジョッキに移す作業がとても楽になりました。

対象商品:
70365734
2025-10-08
用途:
オイル、油圧作動油の小出しに

不安定な体制で缶を傾け使用していたが、ブレなく片手で微妙な角度で傾けられ便利、早く使っとけば漏らさずイライラしなかった。

対象商品:
70365734
2025-10-25
用途:
エンジンオイルのジョッキへの移し替え
自動車・二輪車・自転車関連業

全体的には満足。しかしストッパーの構造上、現在使用しているペール缶には合わず、手で押さえながら使用している。

対象商品:
69315697
2025-07-07
用途:
塗装作業
マネーキング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安くていいです。色が白で清潔かんがあり工場が明るくなりました、気持ちよく仕事できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
耐荷重を教えてください。
回答:
耐荷重の上限は20kgでございます。
2023-12-18
質問:
ストッパーのみの取り扱いはありますか。
回答:
現時点では、ストッパーのみの取り扱いはございません。
2023-12-18
質問:
本体に刻印・ラベルなどの表記ありますか。
回答:
本体に刻印・ラベルはございません。
2023-12-18