LSベルハンマー スプレー
(159件のレビュー)LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆
成分鉱油、防錆剤、減摩剤
トラスコ品番820-2293
種類油性
使用温度範囲(℃)-15~196
配合原液170mL+LPG(高圧ガス)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量170mL
特性極圧潤滑
危険物の性状非水溶性
内容量1本(420mL)
スプレー・オイル・グリス の新着商品
商品レビュー
2025-05-20
- 用途:
- シャッターのメンテナンス用として
サービス業
他の方のレビューをみて、前々から気になっていたベルハンマー
一般的な潤滑スプレーに比べお高いのでちょっと引いていましたが、モノは試しと購入。とりあえずアパートの玄関ドアのカギがひっかかって抜き差しし辛いキーシリンダーに一吹きしてみたところスムーズに抜き差しできるようになりました。
シリコンスプレーでも鉛筆の黒鉛でもCRCでもダメだったのにこれはスゴイです。
本命のシャッターの動作改善にも期待が持てます。
2人が参考にしています
2025-05-29
- 用途:
- 機械摩擦部に使用
製造業
通常の潤滑油と比べとても良い感じです。
金額が少し高いですが、明らかに滑りが違うので納得です。
とても良い商品だと思います。
2人が参考にしています
2026-03-09
- 用途:
- まだまだケースは少ないけど
郷田歯科医院 様
(医療・福祉・介護関連業)
大いに期待している潤滑剤です。便利に使えそうですねえ。
2024-12-21
- 用途:
- 部品注入
農・林・水産業
556使用していたが、
やはり 活用範囲が広がりました。
高価のため 1本買ったが良かったら 再購入を検討
2024-03-12
- 用途:
- 潤滑剤として
使用頻度の少ない異音がするようになったボール盤に使ってみたらウソのように静かになりました。
強風にあおられて蝶番を中心に180度回ってドアノブが壁に激突して以来調子の悪かった鍵、鍵専用のパウダースプレー潤滑剤使ってもダメだったのがベルハンマーで一発復活しました。
- 対象商品:
- 18464757
2024-02-17
- 用途:
- 整備時の錆部分の潤滑および緩め用
自動車・二輪車・自転車関連業
整備で錆がひどいボルトやリンク部分に塗布し少し動いたところで動作させれば非常に抵抗も減り、動きやすく、また緩め易くなるので効果はあります。今後値段が下がれば浸透潤滑材では最強だと思う。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07