ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
(9031件のレビュー)速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※火気厳禁
※十分な換気を行い、閉め切った狭い場所や、温度や湿度の高い場所での保管、また長期保管をすると容器の破裂、漏洩、サビ発生によるスプレーのガス・溶剤の漏れ、噴射不良の原因になり大変危険ですので絶対にやめてください。その場合の責任は負いかねます。
※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
※ゴムやプラスチック、塗装面へは劣化の原因となりますのでご使用頂けません。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- チェーンソーのチェーンオイル除去
チェーンソーを使い込んでいくと、どうしてもチェーンオイルが本体側までしみ出してくることがあります。エンジン付近まで流れてくると、煙が発生するので、都度コンプレッサーでブローしているのですが、入り組んだ部分は完全に除去できないので、パーツクリーナーで掃除してからブローします。逆さ使用もOKで助かります。
- 対象商品:
- 36557631
- 用途:
- クルマの整備中のパーツ洗浄等
とにかくコスパが良いです。わざわざ近くのホームセンターに行く必要が無いので手間もかからないし、使ってみての不満も無いのでリピートしたいです。今のうちに買いだめしておきたいかも。
- 対象商品:
- 36557631
- 用途:
- 自動車、バイクのメンテナンス時、オイル漏れ周辺の清掃や部品交換前の周辺清掃。又は加熱式タバコの清掃。
部品交換時の周辺清掃は必須でありバーツクリーナー系の物でなければならない。価格も安く気兼ね無しに使用出来る所が嬉しい。また加熱式タバコの清掃にも安心して使用出来るのでとても助かります。
本商品ですが、可燃性ガス・液体を含有しており大変危険ですので加熱式タバコにはご使用頂かない様お願い致します。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時や、農機具・車のブレーキ周りの洗浄、油汚れの除去に使用しています。
噴射力がしっかりしていて、こびりついた油汚れもスムーズに落とせます。乾きも早く、作業効率が良い点が気に入っています。容量も多くコスパが良いので、日常的なメンテナンス用として重宝しています。もう少しノズルの精度が高いとさらに使いやすいと感じました。
- 対象商品:
- 36557647
- 用途:
- 自動車整備
整備には必須なパーツクリーナー、お客様に請求しにくい物なので、モノタロウブランドのパーツクリーナーはコストパフォーマンスに優れているので、ものすごく助かります。
- 対象商品:
- 36557631
- 用途:
- 脱脂
この手のケミカル用品はどんどん値上がりしていますが、それでも安価な部類なので助かります。
暗がりでも見やすいように白色基調のデザインだとなお良いです。
- 対象商品:
- 36557631
- 用途:
- エンジン、工具関係の整備
洗浄力に満足、価格に満足、噴出すガス圧、揮発スピードに満足してます。とにかくガンガン使えるパーツクリーナーです。
- 用途:
- バイク、自転車の整備時にパーツ清掃
何度もリピしてます。大容量で価格が破格。主にバイクのパーツ交換時にパーツ清掃で使用しています。自転車のギアチェーンの清掃にも使用しています。またリピします。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
- 質問:
- モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナーの違いを教えてください。
- 回答:
- 違いについて各モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナーの商品ページの下側にある図と表をご確認ください。
- 質問:
- 長期間倉庫に置いてたら中身が抜けて空になってたのですが、保存期間保証期間などありますか。
- 回答:
- エアゾール系商品は一般的に2年を消費期限の目安とされているメーカーが多く、弊社でも2年の消費期限とさせて頂いております。
- 質問:
- 速乾性がありますか。
- 回答:
- 速乾性がございます。
- 質問:
- 電気系統の部品にも使用可能ですか。
- 回答:
- 火気厳禁でございますので、火花等発火の恐れがある箇所へのご使用はご注意ください。
また、ゴム等を使用している製品等でございましたら、ゴム劣化の可能性がございますので、付着しないようお気をつけください。