二硫化モリブデングリース
(37件のレビュー)高品質のリチウムグリスに二硫化モリブデンを有効に配合しました。
二硫化モリブデンが金属面に付着し、油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付を防ぎます。
機械の動きをスムーズにし、給油機期間の延長や機械部分の寿命を倍増します。
用途金属の摺動部などに。
使用温度範囲(℃)-25~120
液色黒
主成分リチウム石けん基グリス、二硫化モリブデン
グリース の新着商品
商品レビュー
2025-03-05
- 用途:
- 草刈り機、フレキシブルシャフトのグリース
草刈り機のギアー、フレキシブルシャフトの潤滑用に使用。モリブデンが含まれているので、重作業にも安心できる。トラクターのリンクに充填するグリスとして優秀です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 58412627
2022-07-19
- 用途:
- 電動工具のメンテナンス用
JA北部理容室 様
電動工具のメンテナンス用に購入しました
インパクトドライバーのオーバーホールでハンマーケース内のグリスアップで使用しています価格や使い易さなどお気に入りの商品です。
- 対象商品:
- 39537714
2022-04-13
- 用途:
- 刈払機用
不動産業
背負式刈払機用として、購入しました。主にシャフトの中とヘッドギア部分に使用しています。少し価格面で高めのグリスですが、安心感があります。刈払機を5台所有しているので、量的にも満足
- 対象商品:
- 58412672
2021-02-05
- 用途:
- ブレーキシューセット交換時にブレーキカムシャフトに塗布します。
自動車・二輪車・自転車関連業
正直、今まで潤滑用のグリスを塗ってましたが、気温が下がる今時シャフトの動きが悪くなるので、改善すべくモリブデンを使うようにしました。大変!スムーズに動くようになりました。
- 対象商品:
- 58412672
2020-07-23
- 用途:
- 機械のメンテナンス
株式会社NSKメンテナンス 様
(サービス業)
機械のメンテナンスに使用しました。
何の問題もなくスムーズに作業できました。
買いに行くのも面倒なのでこの送料で職場に届くのならばOKです。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07